https://www.bdiexpress.com/medias/INDXXXPULLEY-FXD-12G-TL-KW-SOL-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8NDIzMTV8aW1hZ2UvanBlZ3xhRE14TDJnM1lTOHhNREV4TXpVNU5UazVPREl6T0M5SlRrUllXRmhRVlV4TVJWbGZSbGhFWHpFeVIxOVVURjlMVjE5VFQweGZNekF3ZURNd01DNXFjR2N8NGUyYThjMTU1ODVjMmMwZWJmMDg1ZGI0OTBlYzdkOWYwYjc5ZWI3MzE4ZTRjOWFkNTA3YTRmNGQ2ODQyYzVhOQ
TIMKEN
TIMKEN
12-C-100-TB
TIMKEN TIMKEN
描述
TIMKEN 12-C-100-TB
Transmission Pulley; 12 Grooves; 10.4" Outside Diameter; Bushed; 4040 Bushing Series; C Belt Series; 10" Pitch Minimum; 10" Pitch Maximum; 1-7/16 To 4" Bushing Bore Range; Keyway
制造商部件号
12-C-100-TB
BDI部件号
24304913
详情
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/cn/zh/Categories/%E6%9C%BA%E6%A2%B0%E4%BC%A0%E5%8A%A8/%E7%9A%AE%E5%B8%A6%E4%BC%A0%E5%8A%A8%E8%A3%85%E7%BD%AE/%E6%BB%91%E8%BD%AE-%E7%9A%AE%E5%B8%A6%E8%BD%AE/%E6%BB%91%E8%BD%AE---%E5%9B%BA%E5%AE%9A%E8%8A%82%E8%B7%9D/12-C-100-TB/p/24304913
单价(不含税)
请求报价
BDIExpress
|
产品详细信息
分类
最低订购量
无
EAN条码
0070964108548
重量 / Kilogram
43.091
Product Group - BDI
M02350
沟槽数量
12
安装形式
Bushed
衬套尺寸
4040
传动带系列
C
衬套孔径范围 - 英寸
1-7/16 To 4
是否有键槽
Yes
最小轴孔
No
其它特点
Solid Style | Taper Lock Bushing
英寸 - 公制
Inch
类别 - BDI
Sheaves - Fixed Pitch
名称
Pulley
关键字串
Transmission
详细描述
Transmission Pulley; 12 Grooves; 10.4" Outside Diameter; Bushed; 4040 Bushing Series; C Belt Series; 10" Pitch Minimum; 10" Pitch Maximum; 1-7/16 To 4" Bushing Bore Range; Keyway
最小带宽
0.875 英寸 | 22.225 毫米
最大带宽
0.875 英寸 | 22.225 毫米
孔径
0 英寸 | 0 毫米
最大节圆直径
10 英寸 | 254 毫米
最小节圆直径
10 英寸 | 254 毫米
外径
10.4 英寸 | 264.16 毫米