MARTIN SPROCKET & GR
MARTIN SPROCKET & GR
12 C 130 J
MARTIN SPROCKET & GR MARTIN SPROCKET & GR
描述
MARTIN SPROCKET & GR 12 C 130 J
Transmission Pulley; 12 Grooves; 13.4" Outside Diameter; Bushed; J Bushing Series; C Belt Series; 13" Pitch Minimum; 13" Pitch Maximum; 1-1/4 To 4-1/2" Bushing Bore Range; Keyway
制造商部件号
12 C 130 J
BDI部件号
614717
详情
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/cn/zh/Categories/%E6%9C%BA%E6%A2%B0%E4%BC%A0%E5%8A%A8/%E7%9A%AE%E5%B8%A6%E4%BC%A0%E5%8A%A8%E8%A3%85%E7%BD%AE/%E6%BB%91%E8%BD%AE-%E7%9A%AE%E5%B8%A6%E8%BD%AE/%E6%BB%91%E8%BD%AE---%E5%9B%BA%E5%AE%9A%E8%8A%82%E8%B7%9D/12-C-130-J/p/614717
单价(不含税)
请求报价
BDIExpress
|
产品详细信息
分类
最低订购量
无
EAN条码
0697950090313
重量 / Kilogram
53.968
Product Group - BDI
M02350
沟槽数量
12
安装形式
Bushed
衬套尺寸
J
传动带系列
C
是否有键槽
Yes
最小轴孔
No
最大孔径
0
其它特点
QD Bushing | Web Style
英寸 - 公制
Inch
类别 - BDI
Sheave - Fixed Pitch
名称
Pulley
关键字串
Transmission
制造商货号
12 C 130 J
重量/磅
125
详细描述
Transmission Pulley; 12 Grooves; 13.4" Outside Diameter; Bushed; J Bushing Series; C Belt Series; 13" Pitch Minimum; 13" Pitch Maximum; 1-1/4 To 4-1/2" Bushing Bore Range; Keyway
最大节圆直径
13 英寸 | 330.2 毫米
外径
13.4 英寸 | 340.36 毫米
最大带宽
0.875 英寸 | 22.225 毫米
孔径
0 英寸 | 0 毫米
衬套孔径范围
1-1/4 To 4-1/2 英寸 | 50 To 115 毫米
最小带宽
0.875 英寸 | 22.225 毫米
最小节圆直径
13 英寸 | 330.2 毫米