https://www.bdiexpress.com/medias/INDXXXPULLEY-FXD-12G-TL-KW-SOL-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8NDIzMTV8aW1hZ2UvanBlZ3xhRE14TDJnM1lTOHhNREV4TXpVNU5UazVPREl6T0M5SlRrUllXRmhRVlV4TVJWbGZSbGhFWHpFeVIxOVVURjlMVjE5VFQweGZNekF3ZURNd01DNXFjR2N8NGUyYThjMTU1ODVjMmMwZWJmMDg1ZGI0OTBlYzdkOWYwYjc5ZWI3MzE4ZTRjOWFkNTA3YTRmNGQ2ODQyYzVhOQ
DODGE
DODGE
12C12.0-4040
DODGE DODGE
描述
DODGE 12C12.0-4040
12 Grooves; 12.4" Outside Diameter; Bushed; 4040 Bushing Series; C Belt Series; 12" Pitch Minimum; 12" Pitch Maximum; 1-7/16 To 4-7/16" Bushing Bore Range; Keyway
制造商部件号
12C12.0-4040
BDI部件号
255980
详情
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/cn/zh/Categories/%E6%9C%BA%E6%A2%B0%E4%BC%A0%E5%8A%A8/%E7%9A%AE%E5%B8%A6%E4%BC%A0%E5%8A%A8%E8%A3%85%E7%BD%AE/%E6%BB%91%E8%BD%AE-%E7%9A%AE%E5%B8%A6%E8%BD%AE/%E6%BB%91%E8%BD%AE---%E5%9B%BA%E5%AE%9A%E8%8A%82%E8%B7%9D/12C12-0-4040/p/255980
单价(不含税)
请求报价
BDIExpress
|
产品详细信息
分类
最低订购量
无
EAN条码
0782475090211
重量 / Kilogram
66.284
Product Group - BDI
M02350
沟槽数量
12
安装形式
Bushed
衬套尺寸
4040
传动带系列
C
是否有键槽
Yes
最小轴孔
No
最大孔径
0
其它特点
Taper Lock Bushing | Solid Style
英寸 - 公制
Inch
类别 - BDI
Sheave - Fixed Pitch
名称
Pulley
关键字串
Transmission
制造商货号
12C12.0-4040 SHEAVE
制造商内部编号
115070
重量/磅
131.5
详细描述
12 Grooves; 12.4" Outside Diameter; Bushed; 4040 Bushing Series; C Belt Series; 12" Pitch Minimum; 12" Pitch Maximum; 1-7/16 To 4-7/16" Bushing Bore Range; Keyway
最小带宽
0.875 英寸 | 22.225 毫米
外径
12.4 英寸 | 314.96 毫米
衬套孔径范围
1-7/16 To 4-7/16 英寸 | 48 To 100 毫米
最大带宽
0.875 英寸 | 22.225 毫米
最小节圆直径
12 英寸 | 304.8 毫米
孔径
0 英寸 | 0 毫米
最大节圆直径
12 英寸 | 304.8 毫米