https://www.bdiexpress.com/medias/INDXXXPULLEY-FXD-1G-QD-KW-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8MTYyOTd8aW1hZ2UvanBlZ3xhREV3TDJnNU5TOHhNRE13TXprNU1UWTBOREU1TUM5SlRrUllXRmhRVlV4TVJWbGZSbGhFWHpGSFgxRkVYMHRYWHpNd01IZ3pNREF1YW5CbnwxYzM3NmE3N2I3N2ZhNmQxZWVmZGU1ZmI0YjEzZGMzNDQwZGE2NDhlOWQwZDYwOGY2OTBmM2I4MWUzOWJmMTNk
CONTINENTAL
CONTINENTAL
13.0-1C-SF
CONTINENTAL CONTINENTAL
描述
CONTINENTAL 13.0-1C-SF
1 Groove; 13.4" Outside Diameter; Bushed; SF Bushing Series; C Belt Series; 13" Pitch Minimum; 13" Pitch Maximum; 1/2 To 2-15/16" Bushing Bore Range; Keyway
制造商部件号
13.0-1C-SF
BDI部件号
410481
详情
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/cn/zh/Categories/%E6%9C%BA%E6%A2%B0%E4%BC%A0%E5%8A%A8/%E7%9A%AE%E5%B8%A6%E4%BC%A0%E5%8A%A8%E8%A3%85%E7%BD%AE/%E6%BB%91%E8%BD%AE-%E7%9A%AE%E5%B8%A6%E8%BD%AE/%E6%BB%91%E8%BD%AE---%E5%9B%BA%E5%AE%9A%E8%8A%82%E8%B7%9D/13-0-1C-SF/p/410481
单价(不含税)
请求报价
BDIExpress
|
产品详细信息
分类
最低订购量
无
EAN条码
0037256193002
重量 / Kilogram
8.391
Product Group - BDI
M02354
沟槽数量
1
安装形式
Bushed
衬套尺寸
SF
传动带系列
C
是否有键槽
Yes
最小轴孔
No
最大孔径
0
其它特点
QD Bushing | Classical Sheaves
英寸 - 公制
Inch
类别 - BDI
Sheave - Fixed Pitch
名称
Pulley
关键字串
Transmission
制造商货号
13.0-1C-SF PULLEY
制造商内部编号
20178982
重量/磅
18.5
详细描述
1 Groove; 13.4" Outside Diameter; Bushed; SF Bushing Series; C Belt Series; 13" Pitch Minimum; 13" Pitch Maximum; 1/2 To 2-15/16" Bushing Bore Range; Keyway
衬套孔径范围
1/2 To 2-15/16 英寸 | 28 To 65 毫米
最大带宽
0.875 英寸 | 22.225 毫米
最小节圆直径
13 英寸 | 330.2 毫米
最小带宽
0.875 英寸 | 22.225 毫米
最大节圆直径
13 英寸 | 330.2 毫米
孔径
0 英寸 | 0 毫米
外径
13.4 英寸 | 340.36 毫米