CONTINENTAL
CONTINENTAL
13.0-7C-F
CONTINENTAL CONTINENTAL
描述
CONTINENTAL 13.0-7C-F
7 Grooves; 13.4" Outside Diameter; Bushed; F Bushing Series; C Belt Series; 13" Pitch Minimum; 13" Pitch Maximum; 1 To 4" Bushing Bore Range; Keyway
制造商部件号
13.0-7C-F
BDI部件号
410491
详情
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/cn/zh/Categories/%E6%9C%BA%E6%A2%B0%E4%BC%A0%E5%8A%A8/%E7%9A%AE%E5%B8%A6%E4%BC%A0%E5%8A%A8%E8%A3%85%E7%BD%AE/%E6%BB%91%E8%BD%AE-%E7%9A%AE%E5%B8%A6%E8%BD%AE/%E6%BB%91%E8%BD%AE---%E5%9B%BA%E5%AE%9A%E8%8A%82%E8%B7%9D/13-0-7C-F/p/410491
单价(不含税)
请求报价
BDIExpress
|
产品详细信息
分类
最低订购量
无
EAN条码
0037256193101
重量 / Kilogram
34.292
Product Group - BDI
M02354
沟槽数量
7
安装形式
Bushed
衬套尺寸
F
传动带系列
C
是否有键槽
Yes
最小轴孔
No
最大孔径
0
其它特点
QD Bushing | Classical Sheaves
英寸 - 公制
Inch
类别 - BDI
Sheave - Fixed Pitch
名称
Pulley
关键字串
Transmission
制造商货号
13.0-7C-F PULLEY
制造商内部编号
20178992
重量/磅
75.6
详细描述
7 Grooves; 13.4" Outside Diameter; Bushed; F Bushing Series; C Belt Series; 13" Pitch Minimum; 13" Pitch Maximum; 1 To 4" Bushing Bore Range; Keyway
最小带宽
0.875 英寸 | 22.225 毫米
外径
13.4 英寸 | 340.36 毫米
最大节圆直径
13 英寸 | 330.2 毫米
最小节圆直径
13 英寸 | 330.2 毫米
孔径
0 英寸 | 0 毫米
衬套孔径范围
1 To 4 英寸 | 45 To 90 毫米
最大带宽
0.875 英寸 | 22.225 毫米