https://www.bdiexpress.com/medias/INDM-GPULLEY-FXD-15G-QD-KW-WEB-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8MjA1NDN8aW1hZ2UvanBlZ3xhR05sTDJneU5pOHhNRFF5TXpBeU1qazBOREk0Tmk5SlRrUk5MVWRRVlV4TVJWbGZSbGhFWHpFMVIxOVJSRjlMVjE5WFJVSmZNekF3ZURNd01DNXFjR2N8YmUzNmE1YTg0OGIwYjM2MDk1MDcwN2MyM2JhNjA3N2IzYjAyNjRjYTA3MWFlODlkM2EyZWJlOTUxNTBjMTQ1Yw
MARTIN SPROCKET & GR
MARTIN SPROCKET & GR
15 5V 9.66 J
MARTIN SPROCKET & GR MARTIN SPROCKET & GR
描述
MARTIN SPROCKET & GR 15 5V 9.66 J
Transmission Pulley; 15 Grooves; 9.66" Outside Diameter; Bushed; J Bushing Size; 5V Belt Series; 3/64" Pitch Minimum; 3/64" Pitch Maximum; 1-1/4 To 4-1/2 Bushing Bore Range; Keyway
制造商部件号
15 5V 9.66 J
BDI部件号
26353934
详情
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/cn/zh/Categories/%E6%9C%BA%E6%A2%B0%E4%BC%A0%E5%8A%A8/%E7%9A%AE%E5%B8%A6%E4%BC%A0%E5%8A%A8%E8%A3%85%E7%BD%AE/%E6%BB%91%E8%BD%AE-%E7%9A%AE%E5%B8%A6%E8%BD%AE/%E6%BB%91%E8%BD%AE---%E5%9B%BA%E5%AE%9A%E8%8A%82%E8%B7%9D/15-5V-9-66-J/p/26353934
单价(不含税)
请求报价
BDIExpress
|
产品详细信息
分类
最低订购量
无
重量 / Kilogram
0
Product Group - BDI
M02350
沟槽数量
15
安装形式
Bushed
衬套尺寸
J
传动带系列
5V
是否有键槽
Yes
最小轴孔
No
其它特点
QD Bushing | Web Style
英寸 - 公制
Inch
类别 - BDI
Sheave - Fixed Pitch
名称
Pulley
关键字串
Transmission
详细描述
Transmission Pulley; 15 Grooves; 9.66" Outside Diameter; Bushed; J Bushing Size; 5V Belt Series; 3/64" Pitch Minimum; 3/64" Pitch Maximum; 1-1/4 To 4-1/2 Bushing Bore Range; Keyway
孔径
0 英寸 | 0 毫米
最小节圆直径
0.047 英寸 | 1.194 毫米
最小带宽
0.625 英寸 | 15.875 毫米
最大节圆直径
0.047 英寸 | 1.194 毫米
衬套孔径范围
1-1/4 To 4-1/2 英寸 | 50 To 100 毫米
外径
9.66 英寸 | 245.364 毫米
最大带宽
0.625 英寸 | 15.875 毫米