https://www.bdiexpress.com/medias/INDXXXPULLEY-FXD-5G-QD-KW-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8MTgwMTF8aW1hZ2UvanBlZ3xhRE01TDJnME5TOHhNRGN4TVRNd01ERTBOVEU0TWk5SlRrUllXRmhRVlV4TVJWbGZSbGhFWHpWSFgxRkVYMHRYWHpNd01IZ3pNREF1YW5CbnwwYzNkMGRkMTVlNWM3Yzg4YzQzZjMxY2RlNmI5MzNmMmVlNzI4NjMwYTQyOGI1YzQ2NmFmYWMyYjIxZDRlNGJm
CONTINENTAL
CONTINENTAL
16.0-5D-F
CONTINENTAL CONTINENTAL
描述
CONTINENTAL 16.0-5D-F
5 Grooves; 16.64" Outside Diameter; Bushed; F Bushing Series; D Belt Series; 16" Pitch Minimum; 16" Pitch Maximum; 1 To 4" Bushing Bore Range; Keyway
制造商部件号
16.0-5D-F
BDI部件号
410576
详情
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/cn/zh/Categories/%E6%9C%BA%E6%A2%B0%E4%BC%A0%E5%8A%A8/%E7%9A%AE%E5%B8%A6%E4%BC%A0%E5%8A%A8%E8%A3%85%E7%BD%AE/%E6%BB%91%E8%BD%AE-%E7%9A%AE%E5%B8%A6%E8%BD%AE/%E6%BB%91%E8%BD%AE---%E5%9B%BA%E5%AE%9A%E8%8A%82%E8%B7%9D/16-0-5D-F/p/410576
单价(不含税)
请求报价
BDIExpress
|
产品详细信息
分类
最低订购量
无
EAN条码
0037256193958
重量 / Kilogram
45.813
Product Group - BDI
M02354
沟槽数量
5
安装形式
Bushed
衬套尺寸
F
传动带系列
D
是否有键槽
Yes
最小轴孔
No
最大孔径
0
其它特点
QD Bushing | Classical Sheaves
英寸 - 公制
Inch
类别 - BDI
Sheave - Fixed Pitch
名称
Pulley
关键字串
Transmission
制造商货号
16.0-5D-F PULLEY
制造商内部编号
20179077
重量/磅
101
详细描述
5 Grooves; 16.64" Outside Diameter; Bushed; F Bushing Series; D Belt Series; 16" Pitch Minimum; 16" Pitch Maximum; 1 To 4" Bushing Bore Range; Keyway
最大节圆直径
16 英寸 | 406.4 毫米
最小带宽
1.25 英寸 | 31.75 毫米
最大带宽
1.25 英寸 | 31.75 毫米
孔径
0 英寸 | 0 毫米
衬套孔径范围
1 To 4 英寸 | 45 To 90 毫米
最小节圆直径
16 英寸 | 406.4 毫米
外径
16.64 英寸 | 422.656 毫米