https://www.bdiexpress.com/medias/INDDODPULLEY-FXD-1G-TL-KW-SOL-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8MjAxNTZ8aW1hZ2UvanBlZ3xhRGxoTDJnMU5DOHhNRFF5TWpRMk5qRTFNRFF6TUM5SlRrUkVUMFJRVlV4TVJWbGZSbGhFWHpGSFgxUk1YMHRYWDFOUFRGOHpNREI0TXpBd0xtcHdad3xhMjM0ODE2NGVmZmU0YTUyZmQ4NTIyY2RmZmRhNjkwYTE3YWNmMzY4MTI4ZjI5MDA4ZWJiYWNhM2VjYTIyNTI0
DODGE
DODGE
1A4.2B4.6-1610
DODGE DODGE
描述
DODGE 1A4.2B4.6-1610
1 Groove; 4.95" Outside Diameter; Bushed; 1610 Bushing Series; A | B Belt Series; 4.2" Pitch Minimum; 4.6" Pitch Maximum; 1/2 To 1-11/16" Bushing Bore Range; Keyway
制造商部件号
1A4.2B4.6-1610
BDI部件号
256548
详情
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/cn/zh/Categories/%E6%9C%BA%E6%A2%B0%E4%BC%A0%E5%8A%A8/%E7%9A%AE%E5%B8%A6%E4%BC%A0%E5%8A%A8%E8%A3%85%E7%BD%AE/%E6%BB%91%E8%BD%AE-%E7%9A%AE%E5%B8%A6%E8%BD%AE/%E6%BB%91%E8%BD%AE---%E5%9B%BA%E5%AE%9A%E8%8A%82%E8%B7%9D/1A4-2B4-6-1610/p/256548
单价(不含税)
请求报价
BDIExpress
|
产品详细信息
分类
最低订购量
无
EAN条码
0782475094998
重量 / Kilogram
1.584
Product Group - BDI
M02350
沟槽数量
1
安装形式
Bushed
衬套尺寸
1610
传动带系列
A | B
是否有键槽
Yes
最小轴孔
No
最大孔径
0
其它特点
Taper Lock Bushing | Solid Style
英寸 - 公制
Inch
类别 - BDI
Sheave - Fixed Pitch
名称
Pulley
关键字串
Transmission
制造商货号
1B4.6-1610 SHEAVE
制造商内部编号
118196
重量/磅
3.49
详细描述
1 Groove; 4.95" Outside Diameter; Bushed; 1610 Bushing Series; A | B Belt Series; 4.2" Pitch Minimum; 4.6" Pitch Maximum; 1/2 To 1-11/16" Bushing Bore Range; Keyway
最小带宽
0.5 英寸 | 12.7 毫米
最小节圆直径
4.2 英寸 | 106.68 毫米
衬套孔径范围
1/2 To 1-11/16 英寸 | 14 To 42 毫米
孔径
0 英寸 | 0 毫米
最大带宽
0.656 英寸 | 16.662 毫米
最大节圆直径
4.6 英寸 | 116.84 毫米
外径
4.95 英寸 | 125.73 毫米