https://www.bdiexpress.com/medias/INDXXXPULLEY-FXD-1G-ST-KW-SOL-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8MTczMTR8aW1hZ2UvanBlZ3xhR1U0TDJnd1lTOHhNREV4TmpNMU5qVXpPRE01T0M5SlRrUllXRmhRVlV4TVJWbGZSbGhFWHpGSFgxTlVYMHRYWDFOUFRGOHpNREI0TXpBd0xtcHdad3wwMDRmZWQzNjNmZjhjYmU5YzgzOWUwMjQ3OTAxNzFhYzVmZTRlOTgxNDFjYWEwZDVkODI2ZGFhY2FlMTE1NDk2
DODGE
DODGE
1B5V44-P1
DODGE DODGE
描述
DODGE 1B5V44-P1
1 Groove; 4.68" Outside Diameter; Bushed; P1 Bushing Series; A | B | 5V Belt Series; 4" Pitch Minimum; 4-1/2" Pitch Maximum; 1/2 To 1-3/4" Bushing Bore Range; Keyway
制造商部件号
1B5V44-P1
BDI部件号
21832029
详情
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/cn/zh/Categories/%E6%9C%BA%E6%A2%B0%E4%BC%A0%E5%8A%A8/%E7%9A%AE%E5%B8%A6%E4%BC%A0%E5%8A%A8%E8%A3%85%E7%BD%AE/%E6%BB%91%E8%BD%AE-%E7%9A%AE%E5%B8%A6%E8%BD%AE/%E6%BB%91%E8%BD%AE---%E5%9B%BA%E5%AE%9A%E8%8A%82%E8%B7%9D/1B5V44-P1/p/21832029
单价(不含税)
请求报价
BDIExpress
|
产品详细信息
分类
最低订购量
无
EAN条码
0782477469831
重量 / Kilogram
1.266
Product Group - BDI
M02350
沟槽数量
1
安装形式
Bushed
衬套尺寸
P1
传动带系列
A | B | 5V
衬套孔径范围 - 英寸
1/2 To 1-3/4
是否有键槽
Yes
最小轴孔
No
其它特点
Split Taper Bushing | Solid Style
英寸 - 公制
Inch
类别 - BDI
Sheave - Fixed Pitch
名称
Pulley
关键字串
Transmission
制造商货号
1B5V44-P1 SHEAVE
制造商内部编号
1VV44
重量/磅
2.79
详细描述
1 Groove; 4.68" Outside Diameter; Bushed; P1 Bushing Series; A | B | 5V Belt Series; 4" Pitch Minimum; 4-1/2" Pitch Maximum; 1/2 To 1-3/4" Bushing Bore Range; Keyway
最小节圆直径
4 英寸 | 101.6 毫米
孔径
0 英寸 | 0 毫米
外径
4.68 英寸 | 118.872 毫米
最大节圆直径
4.5 英寸 | 114.3 毫米
最大带宽
0.656 英寸 | 16.662 毫米
最小带宽
0.5 英寸 | 12.7 毫米