https://www.bdiexpress.com/medias/INDXXXPULLEY-FXD-1G-ST-KW-ARM-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8MjMxODR8aW1hZ2UvanBlZ3xhREpoTDJnd05DOHhNREV4TmpNMU5qTTBNVGM1TUM5SlRrUllXRmhRVlV4TVJWbGZSbGhFWHpGSFgxTlVYMHRYWDBGU1RWOHpNREI0TXpBd0xtcHdad3w5ZTdmYjQ3NWIxYjU5YjU5Mjg1YzFmM2UyNTk5NGUwZTViODBiYjZkNjE3Y2I2OTJkNjFhNDlkNjg0MGJmOGNl
DODGE
DODGE
1B5V94-B
DODGE DODGE
描述
DODGE 1B5V94-B
1 Groove; 9.68" Outside Diameter; Bushed; B Bushing Series; A | B | 5V Belt Series; 9" Pitch Minimum; 9-1/2" Pitch Maximum; 1/2 To 2-7/16" Bushing Bore Range; Keyway
制造商部件号
1B5V94-B
BDI部件号
21832065
详情
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/cn/zh/Categories/%E6%9C%BA%E6%A2%B0%E4%BC%A0%E5%8A%A8/%E7%9A%AE%E5%B8%A6%E4%BC%A0%E5%8A%A8%E8%A3%85%E7%BD%AE/%E6%BB%91%E8%BD%AE-%E7%9A%AE%E5%B8%A6%E8%BD%AE/%E6%BB%91%E8%BD%AE---%E5%9B%BA%E5%AE%9A%E8%8A%82%E8%B7%9D/1B5V94-B/p/21832065
单价(不含税)
请求报价
BDIExpress
|
产品详细信息
分类
最低订购量
无
EAN条码
0782477470004
重量 / Kilogram
5.003
Product Group - BDI
M02350
沟槽数量
1
安装形式
Bushed
衬套尺寸
B
传动带系列
A | B | 5V
衬套孔径范围 - 英寸
1/2 To 2-7/16
是否有键槽
Yes
最小轴孔
No
其它特点
Split Taper Bushing | Arm Style
英寸 - 公制
Inch
类别 - BDI
Sheave - Fixed Pitch
名称
Pulley
关键字串
Transmission
制造商货号
1B5V94-B SHEAVE
制造商内部编号
1VV94
重量/磅
10.83
详细描述
1 Groove; 9.68" Outside Diameter; Bushed; B Bushing Series; A | B | 5V Belt Series; 9" Pitch Minimum; 9-1/2" Pitch Maximum; 1/2 To 2-7/16" Bushing Bore Range; Keyway
最小带宽
0.5 英寸 | 12.7 毫米
最大带宽
0.656 英寸 | 16.662 毫米
孔径
0 英寸 | 0 毫米
外径
9.68 英寸 | 245.872 毫米
最小节圆直径
9 英寸 | 228.6 毫米
最大节圆直径
9.5 英寸 | 241.3 毫米