https://www.bdiexpress.com/medias/INDXXXPULLEY-FXD-1G-QD-KW-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8MTYyOTd8aW1hZ2UvanBlZ3xhREV3TDJnNU5TOHhNRE13TXprNU1UWTBOREU1TUM5SlRrUllXRmhRVlV4TVJWbGZSbGhFWHpGSFgxRkVYMHRYWHpNd01IZ3pNREF1YW5CbnwxYzM3NmE3N2I3N2ZhNmQxZWVmZGU1ZmI0YjEzZGMzNDQwZGE2NDhlOWQwZDYwOGY2OTBmM2I4MWUzOWJmMTNk
DODGE
DODGE
1B90
DODGE DODGE
描述
DODGE 1B90
1 Grooves; 9.35" Outside Diameter; Bushed; SDS Bushing Series; A | B Belt Series; 8.6" Pitch Minimum; 9" Pitch Maximum; 1/2 To 2" Bushing Bore Range; Keyway
制造商部件号
1B90
BDI部件号
626469
详情
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/cn/zh/Categories/%E6%9C%BA%E6%A2%B0%E4%BC%A0%E5%8A%A8/%E7%9A%AE%E5%B8%A6%E4%BC%A0%E5%8A%A8%E8%A3%85%E7%BD%AE/%E6%BB%91%E8%BD%AE-%E7%9A%AE%E5%B8%A6%E8%BD%AE/%E6%BB%91%E8%BD%AE---%E5%9B%BA%E5%AE%9A%E8%8A%82%E8%B7%9D/1B90/p/626469
单价(不含税)
请求报价
BDIExpress
|
产品详细信息
分类
最低订购量
无
EAN条码
0775829003814
重量 / Kilogram
3.904
Product Group - BDI
M02350
沟槽数量
1
安装形式
Bushed
衬套尺寸
SDS
传动带系列
A | B
是否有键槽
Yes
最小轴孔
No
最大孔径
0
其它特点
QD Bushing | Arm Style | Bore Size 2 has No Keyway
英寸 - 公制
Inch
类别 - BDI
Sheave - Fixed Pitch
名称
Pulley
关键字串
Transmission
制造商货号
1B90
重量/磅
9
详细描述
1 Grooves; 9.35" Outside Diameter; Bushed; SDS Bushing Series; A | B Belt Series; 8.6" Pitch Minimum; 9" Pitch Maximum; 1/2 To 2" Bushing Bore Range; Keyway
最小带宽
0.5 英寸 | 12.7 毫米
孔径
0 英寸 | 0 毫米
外径
9.35 英寸 | 237.49 毫米
衬套孔径范围
1/2 To 2 英寸 | 14 To 48 毫米
最大节圆直径
9 英寸 | 228.6 毫米
最大带宽
0.656 英寸 | 16.662 毫米
最小节圆直径
8.6 英寸 | 218.44 毫米