https://www.bdiexpress.com/medias/INDXXXPULLEY-FXD-1G-QD-KW-WEB2-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8NTkyNXxpbWFnZS9qcGVnfGFHVXdMMmhqTnk4eE1EYzJOemc0TnpZek1ETTJOaTlKVGtSWVdGaFFWVXhNUlZsZlJsaEVYekZIWDFGRVgwdFhYMWRGUWpKZk16QXdlRE13TUM1cWNHY3w0NGNjNjk5ZmJkNjdhMzQ1MTAzOWVlODM0MDY5YTI3ODZjNmVmNmVlMTNhYTZiZDIwOTAyMzA3NzUyOTM3Mjc0
MEGADYNE GROUP
MEGADYNE GROUP
1C105SF
MEGADYNE GROUP MEGADYNE GROUP
描述
MEGADYNE GROUP 1C105SF
1 Groove; 10.9" Outside Diameter; Bushed; SF Bushing Series; C Belt Series; 10-1/2" Pitch Minimum; 10-1/2" Pitch Maximum; 1/2 To 2-15/16" Bushing Bore Range; Keyway
制造商部件号
1C105SF
BDI部件号
17104997
详情
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/cn/zh/Categories/%E6%9C%BA%E6%A2%B0%E4%BC%A0%E5%8A%A8/%E7%9A%AE%E5%B8%A6%E4%BC%A0%E5%8A%A8%E8%A3%85%E7%BD%AE/%E6%BB%91%E8%BD%AE-%E7%9A%AE%E5%B8%A6%E8%BD%AE/%E6%BB%91%E8%BD%AE---%E5%9B%BA%E5%AE%9A%E8%8A%82%E8%B7%9D/1C105SF/p/17104997
单价(不含税)
请求报价
BDIExpress
|
产品详细信息
分类
最低订购量
无
EAN条码
0746041037833
重量 / Kilogram
9.07
Product Group - BDI
M02350
沟槽数量
1
安装形式
Bushed
衬套尺寸
SF
传动带系列
C
是否有键槽
Yes
最小轴孔
No
最大孔径
0
其它特点
QD Bushing | Web Style
英寸 - 公制
Inch
类别 - BDI
Sheave - Fixed Pitch
名称
Pulley
关键字串
Transmission
制造商货号
1C105SF
重量/磅
20
详细描述
1 Groove; 10.9" Outside Diameter; Bushed; SF Bushing Series; C Belt Series; 10-1/2" Pitch Minimum; 10-1/2" Pitch Maximum; 1/2 To 2-15/16" Bushing Bore Range; Keyway
最大带宽
0.875 英寸 | 22.225 毫米
衬套孔径范围
1/2 To 2-15/16 英寸 | 28 To 60 毫米
最小节圆直径
10.5 英寸 | 266.7 毫米
孔径
0 英寸 | 0 毫米
最大节圆直径
10.5 英寸 | 266.7 毫米
最小带宽
0.875 英寸 | 22.225 毫米
外径
10.9 英寸 | 276.86 毫米