https://www.bdiexpress.com/medias/INDXXXPULLEY-FXD-1G-ST-KW-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8MTUyNjh8aW1hZ2UvanBlZ3xhRGhpTDJoaU1TOHhNRFV3TnpNM05qZzROVGM1TUM5SlRrUllXRmhRVlV4TVJWbGZSbGhFWHpGSFgxTlVYMHRYWHpNd01IZ3pNREF1YW5CbnxjNDJhYTJjMTYwMjI0OTQ4ZWI2YTJlYzk0NDhlYTU5N2Q0N2Q4ZDc3MjUzZjYwNzA5MTI0ZTUyOTFhZjRjYzYy
BROWNING
BROWNING
1TA62
BROWNING BROWNING
描述
BROWNING 1TA62
1 Grooves; 6.45" Outside Diameter; Bushed; P1 Bushing Series; A Belt Series; 6.2" Pitch Minimum; 6.2" Pitch Maximum; 1/2 To 1-3/4" Bushing Bore Range; Keyway
制造商部件号
1TA62
BDI部件号
330131
详情
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/cn/zh/Categories/%E6%9C%BA%E6%A2%B0%E4%BC%A0%E5%8A%A8/%E7%9A%AE%E5%B8%A6%E4%BC%A0%E5%8A%A8%E8%A3%85%E7%BD%AE/%E6%BB%91%E8%BD%AE-%E7%9A%AE%E5%B8%A6%E8%BD%AE/%E6%BB%91%E8%BD%AE---%E5%9B%BA%E5%AE%9A%E8%8A%82%E8%B7%9D/1TA62/p/330131
单价(不含税)
请求报价
BDIExpress
|
产品详细信息
分类
最低订购量
无
EAN条码
0662289280537
重量 / Kilogram
1.943
Product Group - BDI
M02350
沟槽数量
1
安装形式
Bushed
衬套尺寸
P1
传动带系列
A
是否有键槽
Yes
最小轴孔
No
其它特点
Split Taper Bushing | Web Style | Type 10
英寸 - 公制
Inch
类别 - BDI
Sheave - Fixed Pitch
名称
Pulley
关键字串
Transmission
制造商货号
1TA62
制造商内部编号
1000660
重量/磅
4
详细描述
1 Grooves; 6.45" Outside Diameter; Bushed; P1 Bushing Series; A Belt Series; 6.2" Pitch Minimum; 6.2" Pitch Maximum; 1/2 To 1-3/4" Bushing Bore Range; Keyway
外径
6.45 英寸 | 163.83 毫米
最小节圆直径
6.2 英寸 | 157.48 毫米
孔径
0 英寸 | 0 毫米
衬套孔径范围
1/2 To 1-3/4 英寸 | 12.7 To 44.45 毫米
最大节圆直径
6.2 英寸 | 157.48 毫米