https://www.bdiexpress.com/medias/INDXXXPULLEY-FXD-2G-TL-KW-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8NjE1N3xpbWFnZS9qcGVnfGFHTTFMMmczTXk4eE1EYzJPRFkzTnpVek5UYzNOQzlKVGtSWVdGaFFWVXhNUlZsZlJsaEVYekpIWDFSTVgwdFhYek13TUhnek1EQXVhbkJufDlhOWYyMTlmYTVjZmY4N2E5OWVlOGQzYWZhNmJhYjQ2YmUwNWE3MTI5NDEzMmMzZDM4N2Y2OWI0MGQ3MTFiNGI
MARTIN SPROCKET & GR
MARTIN SPROCKET & GR
2 3V 475 TB
MARTIN SPROCKET & GR MARTIN SPROCKET & GR
描述
MARTIN SPROCKET & GR 2 3V 475 TB
Transmission Pulley; 2 Grooves; 4-3/4" Outside Diameter; Bushed; 1610 Bushing Series; 3V Belt Series; 4.7" Pitch Minimum; 4.7" Pitch Maximum; 1/2 To 1-5/8" Bushing Bore Range; Keyway
制造商部件号
2 3V 475 TB
BDI部件号
616546
详情
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/cn/zh/Categories/%E6%9C%BA%E6%A2%B0%E4%BC%A0%E5%8A%A8/%E7%9A%AE%E5%B8%A6%E4%BC%A0%E5%8A%A8%E8%A3%85%E7%BD%AE/%E6%BB%91%E8%BD%AE-%E7%9A%AE%E5%B8%A6%E8%BD%AE/%E6%BB%91%E8%BD%AE---%E5%9B%BA%E5%AE%9A%E8%8A%82%E8%B7%9D/2-3V-475-TB/p/616546
单价(不含税)
请求报价
BDIExpress
|
产品详细信息
分类
最低订购量
无
EAN条码
0697950154190
重量 / Kilogram
1.69
Product Group - BDI
M02350
沟槽数量
2
安装形式
Bushed
衬套尺寸
1610
传动带系列
3V
是否有键槽
Yes
最小轴孔
No
最大孔径
0
其它特点
Taper Lock Bushing | Solid Style
英寸 - 公制
Inch
类别 - BDI
Sheave - Fixed Pitch
名称
Pulley
关键字串
Transmission
制造商货号
2 3V 475 TB
重量/磅
3
详细描述
Transmission Pulley; 2 Grooves; 4-3/4" Outside Diameter; Bushed; 1610 Bushing Series; 3V Belt Series; 4.7" Pitch Minimum; 4.7" Pitch Maximum; 1/2 To 1-5/8" Bushing Bore Range; Keyway
最小带宽
0.375 英寸 | 9.525 毫米
孔径
0 英寸 | 0 毫米
最大节圆直径
4.7 英寸 | 119.38 毫米
最小节圆直径
4.7 英寸 | 119.38 毫米
最大带宽
0.375 英寸 | 9.525 毫米
衬套孔径范围
1/2 To 1-5/8 英寸 | 14 To 42 毫米
外径
4.75 英寸 | 120.65 毫米