https://www.bdiexpress.com/medias/INDXXXPULLEY-FXD-2G-QD-KW-300X300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8MTc0NjV8aW1hZ2UvanBlZ3xhREptTDJobU1TOHhNREUwTVRjNE5qVXpPREF4TkM5SlRrUllXRmhRVlV4TVJWbGZSbGhFWHpKSFgxRkVYMHRYWHpNd01GZ3pNREF1YW5Cbnw5MGZhNDQxYzc0MmE0NWVmNTI4ZTZjMzE1MjhjMWI4YTk2NGJkZTE2YTZkYmQzNjc2NTc2YWVhMzI3MDBlODdh
MASTERDRIVE
MASTERDRIVE
2/3V280JA
MASTERDRIVE MASTERDRIVE
描述
MASTERDRIVE 2/3V280JA
2 Grooves; 2.8" Outside Diameter; Bushed; JA Bushing Series; 3V Belt Series; 2-3/4" Pitch Minimum; 2-3/4" Pitch Maximum; 1/2 To 1-1/4" Bushing Bore Range; Keyway
制造商部件号
2/3V280JA
BDI部件号
649595
详情
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/cn/zh/Categories/%E6%9C%BA%E6%A2%B0%E4%BC%A0%E5%8A%A8/%E7%9A%AE%E5%B8%A6%E4%BC%A0%E5%8A%A8%E8%A3%85%E7%BD%AE/%E6%BB%91%E8%BD%AE-%E7%9A%AE%E5%B8%A6%E8%BD%AE/%E6%BB%91%E8%BD%AE---%E5%9B%BA%E5%AE%9A%E8%8A%82%E8%B7%9D/2-3V280JA/p/649595
单价(不含税)
请求报价
BDIExpress
|
产品详细信息
分类
最低订购量
无
EAN条码
0806372001665
重量 / Kilogram
0.454
Product Group - BDI
M02350
沟槽数量
2
安装形式
Bushed
衬套尺寸
JA
传动带系列
3V
是否有键槽
Yes
最小轴孔
No
其它特点
Heavy Duty | QD Bushing | Solid Style | Type D1 | Bore Size 1-1/4 has No Keyway
英寸 - 公制
Inch
类别 - BDI
Sheave - Fixed Pitch
名称
Pulley
关键字串
Transmission
制造商货号
2/3V280JA
重量/磅
1
详细描述
2 Grooves; 2.8" Outside Diameter; Bushed; JA Bushing Series; 3V Belt Series; 2-3/4" Pitch Minimum; 2-3/4" Pitch Maximum; 1/2 To 1-1/4" Bushing Bore Range; Keyway
最小节圆直径
2.75 英寸 | 69.85 毫米
外径
2.8 英寸 | 71.12 毫米
最大节圆直径
2.75 英寸 | 69.85 毫米
孔径
0 英寸 | 0 毫米
衬套孔径范围
1/2 To 1-1/4 英寸 | 12.7 To 31.75 毫米