LEESON
LEESON
2-3V475-SH
LEESON LEESON
描述
LEESON 2-3V475-SH
2 Grooves; 4-3/4" OD; Bushed; 3V Belt Series; 4.7" Pitch Minimum; 4.7" Pitch Maximum; Keyway
制造商部件号
2-3V475-SH
BDI部件号
17099499
详情
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/cn/zh/Categories/%E6%9C%BA%E6%A2%B0%E4%BC%A0%E5%8A%A8/%E7%9A%AE%E5%B8%A6%E4%BC%A0%E5%8A%A8%E8%A3%85%E7%BD%AE/%E6%BB%91%E8%BD%AE-%E7%9A%AE%E5%B8%A6%E8%BD%AE/%E6%BB%91%E8%BD%AE---%E5%9B%BA%E5%AE%9A%E8%8A%82%E8%B7%9D/2-3V475-SH/p/17099499
单价(不含税)
请求报价
BDIExpress
|
产品详细信息
分类
最低订购量
无
重量 / Kilogram
0
Product Group - BDI
M02350
沟槽数量
2
安装形式
Bushed
衬套尺寸
SH
传动带系列
3V
是否有键槽
Yes
最小轴孔
No
其它特点
QD Bushing | Solid Style
英寸 - 公制
Inch
类别 - BDI
Sheaves - Fixed Pitch
名称
Pulley
关键字串
Transmission
详细描述
2 Grooves; 4-3/4" OD; Bushed; 3V Belt Series; 4.7" Pitch Minimum; 4.7" Pitch Maximum; Keyway
孔径
0 英寸 | 0 毫米
衬套孔径范围
1/2 To 1-5/8 英寸 | 14 To 40 毫米
外径
4.75 英寸 | 120.65 毫米
最小带宽
0.375 英寸 | 9.525 毫米
最大带宽
0.375 英寸 | 9.525 毫米
最小节圆直径
4.7 英寸 | 119.38 毫米
最大节圆直径
4.7 英寸 | 119.38 毫米