https://www.bdiexpress.com/medias/INDXXXPULLEY-FXD-2G-TL-KW-SOL-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8MTY4NDR8aW1hZ2UvanBlZ3xhRFE1TDJnek55OHhNRGN4TVRJNU9UYzFNVGsyTmk5SlRrUllXRmhRVlV4TVJWbGZSbGhFWHpKSFgxUk1YMHRYWDFOUFRGOHpNREI0TXpBd0xtcHdad3w5YmM3MDFkNjk0MWNiMDExZWU4NjkyMjliMDI3MTdhODAwNzg4Y2U5NjIzYzllMjJlNzI5ZGQ4MzE2ZThkYjFi
DODGE
DODGE
2/3V5.0-1610
DODGE DODGE
描述
DODGE 2/3V5.0-1610
2 Grooves; 5" Outside Diameter; Bushed; 1610 Bushing Series; 3V Belt Series; 4.95" Pitch Minimum; 4.95" Pitch Maximum; 1/2 To 1-11/16" Bushing Bore Range; Keyway
制造商部件号
2/3V5.0-1610
BDI部件号
255066
详情
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/cn/zh/Categories/%E6%9C%BA%E6%A2%B0%E4%BC%A0%E5%8A%A8/%E7%9A%AE%E5%B8%A6%E4%BC%A0%E5%8A%A8%E8%A3%85%E7%BD%AE/%E6%BB%91%E8%BD%AE-%E7%9A%AE%E5%B8%A6%E8%BD%AE/%E6%BB%91%E8%BD%AE---%E5%9B%BA%E5%AE%9A%E8%8A%82%E8%B7%9D/2-3V5-0-1610/p/255066
单价(不含税)
请求报价
BDIExpress
|
BDI- 美国 | 1 |
产品详细信息
分类
最低订购量
无
EAN条码
0782475087310
重量 / Kilogram
1.784
Product Group - BDI
M02350
沟槽数量
2
安装形式
Bushed
衬套尺寸
1610
传动带系列
3V
是否有键槽
Yes
最小轴孔
No
最大孔径
0
其它特点
Taper Lock Bushing | Solid Style
英寸 - 公制
Inch
类别 - BDI
Sheave - Fixed Pitch
名称
Pulley
关键字串
Transmission
制造商货号
2-3V5.0-1610 SHEAVE
制造商内部编号
112193
重量/磅
3.93
详细描述
2 Grooves; 5" Outside Diameter; Bushed; 1610 Bushing Series; 3V Belt Series; 4.95" Pitch Minimum; 4.95" Pitch Maximum; 1/2 To 1-11/16" Bushing Bore Range; Keyway
最小节圆直径
4.95 英寸 | 125.73 毫米
衬套孔径范围
1/2 To 1-11/16 英寸 | 14 To 42 毫米
最大带宽
0.375 英寸 | 9.525 毫米
外径
5 英寸 | 127 毫米
孔径
0 英寸 | 0 毫米
最小带宽
0.375 英寸 | 9.525 毫米
最大节圆直径
4.95 英寸 | 125.73 毫米