https://www.bdiexpress.com/medias/INDXXXPULLEY-FXD-2G-ST-KW-WEB2-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8MzQ2Mzd8aW1hZ2UvanBlZ3xhR1E0TDJnMk5pOHhNREE0T1RneE5EYzROakEzT0M5SlRrUllXRmhRVlV4TVJWbGZSbGhFWHpKSFgxTlVYMHRYWDFkRlFqSmZNekF3ZURNd01DNXFjR2N8YTY3MTlhMWE4OTdmOTg3MmRkODZkN2I0ODM4OTAzMGZlNTgzNmQ4YWE3Y2ZiOGY2YTVlMGVmYjc3YzNhZmVjZQ
TIMKEN
TIMKEN
2-5V-1090-Q
TIMKEN TIMKEN
描述
TIMKEN 2-5V-1090-Q
Transmission Pulley; 2 Grooves; 10.9" Outside Diameter; Bushed; Q1 Bushing Series; 5V Belt Series; 10.8" Pitch Minimum; 10.8" Pitch Maximum; 3/4 To 2-11/16" Bushing Bore Range; Keyway
制造商部件号
2-5V-1090-Q
BDI部件号
24305665
详情
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/cn/zh/Categories/%E6%9C%BA%E6%A2%B0%E4%BC%A0%E5%8A%A8/%E7%9A%AE%E5%B8%A6%E4%BC%A0%E5%8A%A8%E8%A3%85%E7%BD%AE/%E6%BB%91%E8%BD%AE-%E7%9A%AE%E5%B8%A6%E8%BD%AE/%E6%BB%91%E8%BD%AE---%E5%9B%BA%E5%AE%9A%E8%8A%82%E8%B7%9D/2-5V-1090-Q/p/24305665
单价(不含税)
请求报价
BDIExpress
|
产品详细信息
分类
最低订购量
无
EAN条码
0070964136961
重量 / Kilogram
8.754
Product Group - BDI
M02350
沟槽数量
2
安装形式
Bushed
衬套尺寸
Q1
传动带系列
5V
衬套孔径范围 - 英寸
3/4 To 2-11/16
是否有键槽
Yes
最小轴孔
No
其它特点
Web Style | Split Taper Bushing
英寸 - 公制
Inch
类别 - BDI
Sheaves - Fixed Pitch
名称
Pulley
关键字串
Transmission
详细描述
Transmission Pulley; 2 Grooves; 10.9" Outside Diameter; Bushed; Q1 Bushing Series; 5V Belt Series; 10.8" Pitch Minimum; 10.8" Pitch Maximum; 3/4 To 2-11/16" Bushing Bore Range; Keyway
最小带宽
0.625 英寸 | 15.875 毫米
外径
10.9 英寸 | 276.86 毫米
最大带宽
0.625 英寸 | 15.875 毫米
孔径
0 英寸 | 0 毫米
最小节圆直径
10.8 英寸 | 274.32 毫米
最大节圆直径
10.8 英寸 | 274.32 毫米