https://www.bdiexpress.com/medias/INDXXXPULLEY-FXD-2G-QD-KW-300X300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8MTc0NjV8aW1hZ2UvanBlZ3xhREptTDJobU1TOHhNREUwTVRjNE5qVXpPREF4TkM5SlRrUllXRmhRVlV4TVJWbGZSbGhFWHpKSFgxRkVYMHRYWHpNd01GZ3pNREF1YW5Cbnw5MGZhNDQxYzc0MmE0NWVmNTI4ZTZjMzE1MjhjMWI4YTk2NGJkZTE2YTZkYmQzNjc2NTc2YWVhMzI3MDBlODdh
MARTIN SPROCKET & GR
MARTIN SPROCKET & GR
2 5V 1090 SK
MARTIN SPROCKET & GR MARTIN SPROCKET & GR
描述
MARTIN SPROCKET & GR 2 5V 1090 SK
Transmission Pulley; 2 Grooves; 10.9" Outside Diameter; Bushed; SK Bushing Series; 5V Belt Series; 10.8" Pitch Minimum; 10.8" Pitch Maximum; 1/2 To 2-5/8" Bushing Bore Range; Keyway
制造商部件号
2 5V 1090 SK
BDI部件号
616563
详情
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/cn/zh/Categories/%E6%9C%BA%E6%A2%B0%E4%BC%A0%E5%8A%A8/%E7%9A%AE%E5%B8%A6%E4%BC%A0%E5%8A%A8%E8%A3%85%E7%BD%AE/%E6%BB%91%E8%BD%AE-%E7%9A%AE%E5%B8%A6%E8%BD%AE/%E6%BB%91%E8%BD%AE---%E5%9B%BA%E5%AE%9A%E8%8A%82%E8%B7%9D/2-5V-1090-SK/p/616563
单价(不含税)
请求报价
BDIExpress
|
产品详细信息
分类
最低订购量
无
EAN条码
0697950106366
重量 / Kilogram
6.35
Product Group - BDI
M02350
沟槽数量
2
安装形式
Bushed
衬套尺寸
SK
传动带系列
5V
是否有键槽
Yes
最小轴孔
No
最大孔径
0
其它特点
QD Bushing | Arm Style | Bore Size 2-9/16 and 2-5/8 has No Keyway
英寸 - 公制
Inch
类别 - BDI
Sheave - Fixed Pitch
名称
Pulley
关键字串
Transmission
制造商货号
2 5V 1090 SK
重量/磅
19
详细描述
Transmission Pulley; 2 Grooves; 10.9" Outside Diameter; Bushed; SK Bushing Series; 5V Belt Series; 10.8" Pitch Minimum; 10.8" Pitch Maximum; 1/2 To 2-5/8" Bushing Bore Range; Keyway
外径
10.9 英寸 | 276.86 毫米
最大带宽
0.625 英寸 | 15.875 毫米
最小节圆直径
10.8 英寸 | 274.32 毫米
衬套孔径范围
1/2 To 2-5/8 英寸 | 14 To 60 毫米
孔径
0 英寸 | 0 毫米
最大节圆直径
10.8 英寸 | 274.32 毫米
最小带宽
0.625 英寸 | 15.875 毫米