https://www.bdiexpress.com/medias/INDXXXPULLEY-FXD-2G-QD-KW-ARM-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8MzM0NjJ8aW1hZ2UvanBlZ3xhR1V3TDJneU9DOHhNREV4TXpVNE9ERXdNVEUxTUM5SlRrUllXRmhRVlV4TVJWbGZSbGhFWHpKSFgxRkVYMHRYWDBGU1RWOHpNREI0TXpBd0xtcHdad3w2ZmU2NTdjNzQ0NGY2OWM2MWFkYTRjMGRhYTA4MDI1M2Y0MGMxNjYyODAyYjJhZjJkODFhOTQ0NTM1YzBkZTU3
TIMKEN
TIMKEN
2-5V-2360-E
TIMKEN TIMKEN
描述
TIMKEN 2-5V-2360-E
Transmission Pulley; 2 Grooves; 23.6" Outside Diameter; Bushed; E Bushing Series; 5V Belt Series; 23-1/2" Pitch Minimum; 23-1/2" Pitch Maximum; 7/8 To 3-5/16" Bushing Bore Range; Keyway
制造商部件号
2-5V-2360-E
BDI部件号
24305721
详情
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/cn/zh/Categories/%E6%9C%BA%E6%A2%B0%E4%BC%A0%E5%8A%A8/%E7%9A%AE%E5%B8%A6%E4%BC%A0%E5%8A%A8%E8%A3%85%E7%BD%AE/%E6%BB%91%E8%BD%AE-%E7%9A%AE%E5%B8%A6%E8%BD%AE/%E6%BB%91%E8%BD%AE---%E5%9B%BA%E5%AE%9A%E8%8A%82%E8%B7%9D/2-5V-2360-E/p/24305721
单价(不含税)
请求报价
BDIExpress
|
产品详细信息
分类
最低订购量
无
EAN条码
0070964140883
重量 / Kilogram
27.578
Product Group - BDI
M02350
沟槽数量
2
安装形式
Bushed
衬套尺寸
E
传动带系列
5V
是否有键槽
Yes
最小轴孔
No
其它特点
Arm Style | QD Bushing
英寸 - 公制
Inch
类别 - BDI
Sheaves - Fixed Pitch
名称
Pulley
关键字串
Transmission
详细描述
Transmission Pulley; 2 Grooves; 23.6" Outside Diameter; Bushed; E Bushing Series; 5V Belt Series; 23-1/2" Pitch Minimum; 23-1/2" Pitch Maximum; 7/8 To 3-5/16" Bushing Bore Range; Keyway
孔径
0 英寸 | 0 毫米
最小节圆直径
23.5 英寸 | 596.9 毫米
最大节圆直径
23.5 英寸 | 596.9 毫米
外径
23.6 英寸 | 599.44 毫米
最小带宽
0.625 英寸 | 15.875 毫米
衬套孔径范围
7/8 To 3-5/16 英寸 | 35 To 75 毫米
最大带宽
0.625 英寸 | 15.875 毫米