![2-5V11.80-SK](/medias/INDDODPULLEY-FXD-2G-BSH-QD-5V-SK-W-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8MjA1MjB8aW1hZ2UvanBlZ3xhRFpsTDJnd01DOHhNRFkwT1RJMU5UWTNNemc0Tmk5SlRrUkVUMFJRVlV4TVJWbGZSbGhFWHpKSFgwSlRTRjlSUkY4MVZsOVRTMTlYWHpNd01IZ3pNREF1YW5CbnxhOGY0NzQwYWQzYjliYmEyN2YwNDc0YTJlYjk4YTFhYzI5Y2M1YzM5ZDg4MDEwYjJiNmJkZjU5Yzc5N2I3NmQ5)
![2-5V11.80-SK](/medias/INDDODPULLEY-FXD-2G-BSH-QD-5V-SK-W-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8MjA1MjB8aW1hZ2UvanBlZ3xhRFpsTDJnd01DOHhNRFkwT1RJMU5UWTNNemc0Tmk5SlRrUkVUMFJRVlV4TVJWbGZSbGhFWHpKSFgwSlRTRjlSUkY4MVZsOVRTMTlYWHpNd01IZ3pNREF1YW5CbnxhOGY0NzQwYWQzYjliYmEyN2YwNDc0YTJlYjk4YTFhYzI5Y2M1YzM5ZDg4MDEwYjJiNmJkZjU5Yzc5N2I3NmQ5)
DODGE
DODGE
2-5V11.80-SK
DODGE DODGE
描述
DODGE 2-5V11.80-SK
Transmission Pulley; 2 Grooves; 11.8" Outside Diameter; Bushed; SK Bushing Size; 5V Belt Series; 5/8" Belt Width Minimum; 5/8" Belt Width Maximum; 11.8" Pitch Diameter Minimum; 11.8" Pitch Diameter Maximum; Keyway
制造商部件号
2-5V11.80-SK
BDI部件号
280335
详情
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/cn/zh/Categories/%E6%9C%BA%E6%A2%B0%E4%BC%A0%E5%8A%A8/%E7%9A%AE%E5%B8%A6%E4%BC%A0%E5%8A%A8%E8%A3%85%E7%BD%AE/%E6%BB%91%E8%BD%AE-%E7%9A%AE%E5%B8%A6%E8%BD%AE/%E6%BB%91%E8%BD%AE---%E5%9B%BA%E5%AE%9A%E8%8A%82%E8%B7%9D/2-5V11-80-SK/p/280335
单价(不含税)
请求报价
BDIExpress
|
产品详细信息
分类
最低订购量
无
EAN条码
0782475153343
重量 / Kilogram
8.573
Product Group - BDI
M02350
沟槽数量
2
安装形式
Bushed
衬套尺寸
SK
传动带系列
5V
是否有键槽
Yes
最小轴孔
No
其它特点
QD Bushing | Web Style
英寸 - 公制
Inch
类别 - BDI
Sheave - Fixed Pitch
名称
Pulley
关键字串
Transmission
制造商内部编号
455258
重量/磅
18
详细描述
Transmission Pulley; 2 Grooves; 11.8" Outside Diameter; Bushed; SK Bushing Size; 5V Belt Series; 5/8" Belt Width Minimum; 5/8" Belt Width Maximum; 11.8" Pitch Diameter Minimum; 11.8" Pitch Diameter Maximum; Keyway
最大节圆直径
11.8 英寸 | 299.72 毫米
外径
11.8 英寸 | 299.72 毫米
最小带宽
0.625 英寸 | 15.875 毫米
最大带宽
0.625 英寸 | 15.875 毫米
孔径
0 英寸 | 0 毫米
最小节圆直径
11.8 英寸 | 299.72 毫米
衬套孔径范围
1/2 To 2-5/8 英寸 | 24 To 55 毫米