![2-5V15.00-SF](/medias/INDDODPULLEY-FXD-2G-BSH-QD-5V-SF-A-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8MjM1NDJ8aW1hZ2UvanBlZ3xhRGxtTDJnMk15OHhNRFkwT1RJMU5qUTVNekE0Tmk5SlRrUkVUMFJRVlV4TVJWbGZSbGhFWHpKSFgwSlRTRjlSUkY4MVZsOVRSbDlCWHpNd01IZ3pNREF1YW5Cbnw2MmM2MDI2NzFmM2Y5NzJiM2Q1ZmUyYzBhZmQ1ZDg1MGUwZGNiNWQxZDY0NTllYjVkMjVjNTA4NzZiNzdiMDI5)
![2-5V15.00-SF](/medias/INDDODPULLEY-FXD-2G-BSH-QD-5V-SF-A-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8MjM1NDJ8aW1hZ2UvanBlZ3xhRGxtTDJnMk15OHhNRFkwT1RJMU5qUTVNekE0Tmk5SlRrUkVUMFJRVlV4TVJWbGZSbGhFWHpKSFgwSlRTRjlSUkY4MVZsOVRSbDlCWHpNd01IZ3pNREF1YW5Cbnw2MmM2MDI2NzFmM2Y5NzJiM2Q1ZmUyYzBhZmQ1ZDg1MGUwZGNiNWQxZDY0NTllYjVkMjVjNTA4NzZiNzdiMDI5)
DODGE
DODGE
2-5V15.00-SF
DODGE DODGE
描述
DODGE 2-5V15.00-SF
Transmission Pulley; 2 Grooves; 15" Outside Diameter; Bushed; SF Bushing Size; 5V Belt Series; 5/8" Belt Width Minimum; 5/8" Belt Width Maximum; 15" Pitch Diameter Minimum; 15" Pitch Diameter Maximum; Keyway
制造商部件号
2-5V15.00-SF
BDI部件号
280339
详情
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/cn/zh/Categories/%E6%9C%BA%E6%A2%B0%E4%BC%A0%E5%8A%A8/%E7%9A%AE%E5%B8%A6%E4%BC%A0%E5%8A%A8%E8%A3%85%E7%BD%AE/%E6%BB%91%E8%BD%AE-%E7%9A%AE%E5%B8%A6%E8%BD%AE/%E6%BB%91%E8%BD%AE---%E5%9B%BA%E5%AE%9A%E8%8A%82%E8%B7%9D/2-5V15-00-SF/p/280339
单价(不含税)
请求报价
BDIExpress
|
产品详细信息
分类
最低订购量
无
EAN条码
0782475153381
重量 / Kilogram
12.338
Product Group - BDI
M02350
沟槽数量
2
安装形式
Bushed
衬套尺寸
SF
传动带系列
5V
是否有键槽
Yes
最小轴孔
No
其它特点
QD Bushing | Arm Style
英寸 - 公制
Inch
类别 - BDI
Sheave - Fixed Pitch
名称
Pulley
关键字串
Transmission
制造商内部编号
455262
重量/磅
26
详细描述
Transmission Pulley; 2 Grooves; 15" Outside Diameter; Bushed; SF Bushing Size; 5V Belt Series; 5/8" Belt Width Minimum; 5/8" Belt Width Maximum; 15" Pitch Diameter Minimum; 15" Pitch Diameter Maximum; Keyway
衬套孔径范围
1/2 To 2-15/16 英寸 | 28 To 60 毫米
最小节圆直径
15 英寸 | 381 毫米
孔径
0 英寸 | 0 毫米
最大带宽
0.625 英寸 | 15.875 毫米
最大节圆直径
15 英寸 | 381 毫米
外径
15 英寸 | 381 毫米
最小带宽
0.625 英寸 | 15.875 毫米