https://www.bdiexpress.com/medias/INDXXXPULLEY-FXD-2G-QD-KW-ARM-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8NzY2OHxpbWFnZS9qcGVnfGFEY3pMMmcyTkM4eE1EYzJOamN3TXpreE9URXpOQzlKVGtSWVdGaFFWVXhNUlZsZlJsaEVYekpIWDFGRVgwdFhYMEZTVFY4ek1EQjRNekF3TG1wd1p3fDc5MjI3MDY0MmY2ZTIxODNkMzhkOGFkY2I3NDUzNDY2MzFiYTU5NWM5MmM4Nzk0MWMyOTg3N2VlZTM2ZWRiYjQ
DODGE
DODGE
2-5V18.70-SF
DODGE DODGE
描述
DODGE 2-5V18.70-SF
2 Grooves; 18" OD; Bushed; 5V Belt Series; 18" Pitch Minimum; 18" Pitch Maximum; Keyway
制造商部件号
2-5V18.70-SF
BDI部件号
280341
详情
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/cn/zh/Categories/%E6%9C%BA%E6%A2%B0%E4%BC%A0%E5%8A%A8/%E7%9A%AE%E5%B8%A6%E4%BC%A0%E5%8A%A8%E8%A3%85%E7%BD%AE/%E6%BB%91%E8%BD%AE-%E7%9A%AE%E5%B8%A6%E8%BD%AE/%E6%BB%91%E8%BD%AE---%E5%9B%BA%E5%AE%9A%E8%8A%82%E8%B7%9D/2-5V18-70-SF/p/280341
单价(不含税)
请求报价
BDIExpress
|
产品详细信息
分类
最低订购量
无
EAN条码
0782475153404
重量 / Kilogram
17.803
Product Group - BDI
M02350
沟槽数量
2
安装形式
Bushed
衬套尺寸
SF
传动带系列
5V
是否有键槽
Yes
最小轴孔
No
其它特点
QD Bushing | Arm Style
英寸 - 公制
Inch
类别 - BDI
Sheaves - Fixed Pitch
名称
Pulley
关键字串
Transmission
详细描述
2 Grooves; 18" OD; Bushed; 5V Belt Series; 18" Pitch Minimum; 18" Pitch Maximum; Keyway
衬套孔径范围
1/2 To 2-15/16 英寸 | 25 To 65 毫米
最大节圆直径
18 英寸 | 457.2 毫米
最小带宽
0.625 英寸 | 15.875 毫米
最小节圆直径
18 英寸 | 457.2 毫米
外径
18 英寸 | 457.2 毫米
孔径
0 英寸 | 0 毫米
最大带宽
0.625 英寸 | 15.875 毫米