https://www.bdiexpress.com/medias/INDXXXPULLEY-FXD-2G-TL-KW-ARM-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8NzgzNnxpbWFnZS9qcGVnfGFHSXlMMmhqTXk4eE1EYzJOalkwTVRFMk9EUXhOQzlKVGtSWVdGaFFWVXhNUlZsZlJsaEVYekpIWDFSTVgwdFhYMEZTVFY4ek1EQjRNekF3TG1wd1p3fDdkYzNlNDQzOTk2YzA4YjRhMjYzOGU2ZTZlMzljYzdkMWE3YmJlMmY1OTI0ZDM3MWZhZDViM2MzZTU5MDRiNTU
MASTERDRIVE
MASTERDRIVE
2/5V2120-3535
MASTERDRIVE MASTERDRIVE
描述
MASTERDRIVE 2/5V2120-3535
2 Grooves; 21.2" Outside Diameter; Bushed; 3535 Bushing Series; 5V Belt Series; 21.1" Pitch Minimum; 21.1" Pitch Maximum; 1-3/16 To 3-1/2" Bushing Bore Range; Keyway
制造商部件号
2/5V2120-3535
BDI部件号
22143279
详情
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/cn/zh/Categories/%E6%9C%BA%E6%A2%B0%E4%BC%A0%E5%8A%A8/%E7%9A%AE%E5%B8%A6%E4%BC%A0%E5%8A%A8%E8%A3%85%E7%BD%AE/%E6%BB%91%E8%BD%AE-%E7%9A%AE%E5%B8%A6%E8%BD%AE/%E6%BB%91%E8%BD%AE---%E5%9B%BA%E5%AE%9A%E8%8A%82%E8%B7%9D/2-5V2120-3535/p/22143279
单价(不含税)
请求报价
BDIExpress
|
产品详细信息
分类
最低订购量
无
EAN条码
0806372119681
重量 / Kilogram
26.82
Product Group - BDI
M02350
沟槽数量
2
安装形式
Bushed
衬套尺寸
3535
传动带系列
5V
是否有键槽
Yes
最小轴孔
No
其它特点
Taper Lock Bushing | Arm Style
英寸 - 公制
Inch
类别 - BDI
Sheave - Fixed Pitch
名称
Pulley
关键字串
Transmission
制造商货号
2/5V2120-3535
重量/磅
60
详细描述
2 Grooves; 21.2" Outside Diameter; Bushed; 3535 Bushing Series; 5V Belt Series; 21.1" Pitch Minimum; 21.1" Pitch Maximum; 1-3/16 To 3-1/2" Bushing Bore Range; Keyway
最小带宽
0.625 英寸 | 15.875 毫米
最小节圆直径
21.1 英寸 | 535.94 毫米
外径
21.2 英寸 | 538.48 毫米
孔径
0 英寸 | 0 毫米
最大带宽
0.625 英寸 | 15.875 毫米
最大节圆直径
21.1 英寸 | 535.94 毫米
衬套孔径范围
1-3/16 To 3-1/2 英寸 | 35 To 90 毫米