https://www.bdiexpress.com/medias/INDXXXPULLEY-FXD-2G-TL-KW-ARM-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8MzUyNzh8aW1hZ2UvanBlZ3xhRGMxTDJobFpTOHhNREk1TXpRMk9UZ3dOall5TWk5SlRrUllXRmhRVlV4TVJWbGZSbGhFWHpKSFgxUk1YMHRYWDBGU1RWOHpNREI0TXpBd0xtcHdad3xkMDg5YmZkYWJmMjEzZDYxYzE2NTFiNTJkYTU3ODMwODM1Mzk5NDFhMzM4YTIxMTBhYjQyZTY4OTJmOGRkOTNk
TIMKEN
TIMKEN
2-B-136-TB
TIMKEN TIMKEN
描述
TIMKEN 2-B-136-TB
Transmission Pulley; 2 Grooves; 13.95" Outside Diameter; Bushed; 2517 Bushing Series; A | B Belt Series; 13.2" Pitch Minimum; 13.6" Pitch Maximum; 1/2 To 2-1/2" Bushing Bore Range; Keyway
制造商部件号
2-B-136-TB
BDI部件号
24306011
详情
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/cn/zh/Categories/%E6%9C%BA%E6%A2%B0%E4%BC%A0%E5%8A%A8/%E7%9A%AE%E5%B8%A6%E4%BC%A0%E5%8A%A8%E8%A3%85%E7%BD%AE/%E6%BB%91%E8%BD%AE-%E7%9A%AE%E5%B8%A6%E8%BD%AE/%E6%BB%91%E8%BD%AE---%E5%9B%BA%E5%AE%9A%E8%8A%82%E8%B7%9D/2-B-136-TB/p/24306011
单价(不含税)
请求报价
BDIExpress
|
产品详细信息
分类
最低订购量
无
EAN条码
0070964106322
重量 / Kilogram
6.35
Product Group - BDI
M02350
沟槽数量
2
安装形式
Bushed
衬套尺寸
2517
传动带系列
A | B
是否有键槽
Yes
最小轴孔
No
其它特点
Arm Style | Taper Lock Bushing
英寸 - 公制
Inch
类别 - BDI
Sheaves - Fixed Pitch
名称
Pulley
关键字串
Transmission
详细描述
Transmission Pulley; 2 Grooves; 13.95" Outside Diameter; Bushed; 2517 Bushing Series; A | B Belt Series; 13.2" Pitch Minimum; 13.6" Pitch Maximum; 1/2 To 2-1/2" Bushing Bore Range; Keyway
孔径
0 英寸 | 0 毫米
最小带宽
0.5 英寸 | 12.7 毫米
外径
13.95 英寸 | 354.33 毫米
最大节圆直径
13.6 英寸 | 345.44 毫米
最小节圆直径
13.2 英寸 | 335.28 毫米
衬套孔径范围
1/2 To 2-1/2 英寸 | 18 To 55 毫米
最大带宽
0.656 英寸 | 16.662 毫米