https://www.bdiexpress.com/medias/INDXXXPULLEY-FXD-2G-QD-KW-ARM-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8MzM0NjJ8aW1hZ2UvanBlZ3xhR1V3TDJneU9DOHhNREV4TXpVNE9ERXdNVEUxTUM5SlRrUllXRmhRVlV4TVJWbGZSbGhFWHpKSFgxRkVYMHRYWDBGU1RWOHpNREI0TXpBd0xtcHdad3w2ZmU2NTdjNzQ0NGY2OWM2MWFkYTRjMGRhYTA4MDI1M2Y0MGMxNjYyODAyYjJhZjJkODFhOTQ0NTM1YzBkZTU3
TIMKEN
TIMKEN
2-B-154-SK
TIMKEN TIMKEN
描述
TIMKEN 2-B-154-SK
Transmission Pulley; 2 Grooves; 15-3/4" Outside Diameter; Bushed; SK Bushing Series; A | B Belt Series; 15" Pitch Minimum; 15.4" Pitch Maximum; 1/2 To 2-5/8" Bushing Bore Range; Keyway
制造商部件号
2-B-154-SK
BDI部件号
24306017
详情
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/cn/zh/Categories/%E6%9C%BA%E6%A2%B0%E4%BC%A0%E5%8A%A8/%E7%9A%AE%E5%B8%A6%E4%BC%A0%E5%8A%A8%E8%A3%85%E7%BD%AE/%E6%BB%91%E8%BD%AE-%E7%9A%AE%E5%B8%A6%E8%BD%AE/%E6%BB%91%E8%BD%AE---%E5%9B%BA%E5%AE%9A%E8%8A%82%E8%B7%9D/2-B-154-SK/p/24306017
单价(不含税)
请求报价
BDIExpress
|
产品详细信息
分类
最低订购量
无
EAN条码
0070964122520
重量 / Kilogram
9.979
Product Group - BDI
M02350
沟槽数量
2
安装形式
Bushed
衬套尺寸
SK
传动带系列
A | B
是否有键槽
Yes
最小轴孔
No
其它特点
Arm Style | QD Bushing
英寸 - 公制
Inch
类别 - BDI
Sheaves - Fixed Pitch
名称
Pulley
关键字串
Transmission
详细描述
Transmission Pulley; 2 Grooves; 15-3/4" Outside Diameter; Bushed; SK Bushing Series; A | B Belt Series; 15" Pitch Minimum; 15.4" Pitch Maximum; 1/2 To 2-5/8" Bushing Bore Range; Keyway
最大带宽
0.656 英寸 | 16.662 毫米
最小带宽
0.5 英寸 | 12.7 毫米
外径
15.75 英寸 | 400.05 毫米
最小节圆直径
15 英寸 | 381 毫米
孔径
0 英寸 | 0 毫米
最大节圆直径
15.4 英寸 | 391.16 毫米
衬套孔径范围
1/2 To 2-5/8 英寸 | 24 To 55 毫米