https://www.bdiexpress.com/medias/INDXXXPULLEY-FXD-2G-ST-KW-WEB2-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8MzQ2Mzd8aW1hZ2UvanBlZ3xhR1E0TDJnMk5pOHhNREE0T1RneE5EYzROakEzT0M5SlRrUllXRmhRVlV4TVJWbGZSbGhFWHpKSFgxTlVYMHRYWDFkRlFqSmZNekF3ZURNd01DNXFjR2N8YTY3MTlhMWE4OTdmOTg3MmRkODZkN2I0ODM4OTAzMGZlNTgzNmQ4YWE3Y2ZiOGY2YTVlMGVmYjc3YzNhZmVjZQ
TIMKEN
TIMKEN
2-BK-47-H
TIMKEN TIMKEN
描述
TIMKEN 2-BK-47-H
Transmission Pulley; 2 Grooves; 4.45" Outside Diameter; Bushed; H Bushing Series; 4L | A | 5L | B Belt Series; 3.7" Pitch Minimum; 4.1" Pitch Maximum; 3/8 To 1-1/2" Bushing Bore Range; Keyway
制造商部件号
2-BK-47-H
BDI部件号
24306273
详情
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/cn/zh/Categories/%E6%9C%BA%E6%A2%B0%E4%BC%A0%E5%8A%A8/%E7%9A%AE%E5%B8%A6%E4%BC%A0%E5%8A%A8%E8%A3%85%E7%BD%AE/%E6%BB%91%E8%BD%AE-%E7%9A%AE%E5%B8%A6%E8%BD%AE/%E6%BB%91%E8%BD%AE---%E5%9B%BA%E5%AE%9A%E8%8A%82%E8%B7%9D/2-BK-47-H/p/24306273
单价(不含税)
请求报价
BDIExpress
|
产品详细信息
分类
最低订购量
无
EAN条码
0070964134165
重量 / Kilogram
1.451
Product Group - BDI
M02350
沟槽数量
2
安装形式
Bushed
衬套尺寸
H
传动带系列
4L | A | 5L | B
衬套孔径范围 - 英寸
3/8 To 1-1/2
是否有键槽
Yes
最小轴孔
No
其它特点
Web Style | Split Taper Bushing
英寸 - 公制
Inch
类别 - BDI
Sheaves - Fixed Pitch
名称
Pulley
关键字串
Transmission
详细描述
Transmission Pulley; 2 Grooves; 4.45" Outside Diameter; Bushed; H Bushing Series; 4L | A | 5L | B Belt Series; 3.7" Pitch Minimum; 4.1" Pitch Maximum; 3/8 To 1-1/2" Bushing Bore Range; Keyway
最小带宽
0.5 英寸 | 12.7 毫米
最小节圆直径
3.7 英寸 | 93.98 毫米
外径
4.45 英寸 | 113.03 毫米
最大节圆直径
4.1 英寸 | 104.14 毫米
孔径
0 英寸 | 0 毫米
最大带宽
0.656 英寸 | 16.662 毫米