https://www.bdiexpress.com/medias/INDXXXPULLEY-FXD-2G-TL-KW-WEB2-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8MjU3NDl8aW1hZ2UvanBlZ3xhRE5pTDJnME1DOHhNREV4TXpVNU1UQTRNekF6T0M5SlRrUllXRmhRVlV4TVJWbGZSbGhFWHpKSFgxUk1YMHRYWDFkRlFqSmZNekF3ZURNd01DNXFjR2N8NmM4MDJiNThkMmNhNmJkNmRjMzZiYjZlMTk5MDljNDQwOTRlODkyYjg3NDA5YmQ2MWI2YWQ5NTllZjc5MTBhNg
MASTERDRIVE
MASTERDRIVE
2/SPB250-2517
MASTERDRIVE MASTERDRIVE
描述
MASTERDRIVE 2/SPB250-2517
2 Grooves; 257MM Outside Diameter; Bushed; 2517 Bushing Series; SPB Belt Series; 250MM Pitch Minimum; 250MM Pitch Maximum; 20 To 60MM Bushing Bore Range; Keyway
制造商部件号
2/SPB250-2517
BDI部件号
21447812
详情
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/cn/zh/Categories/%E6%9C%BA%E6%A2%B0%E4%BC%A0%E5%8A%A8/%E7%9A%AE%E5%B8%A6%E4%BC%A0%E5%8A%A8%E8%A3%85%E7%BD%AE/%E6%BB%91%E8%BD%AE-%E7%9A%AE%E5%B8%A6%E8%BD%AE/%E6%BB%91%E8%BD%AE---%E5%9B%BA%E5%AE%9A%E8%8A%82%E8%B7%9D/2-SPB250-2517/p/21447812
单价(不含税)
请求报价
BDIExpress
|
产品详细信息
分类
最低订购量
无
EAN条码
0806372055767
重量 / Kilogram
8.21
Product Group - BDI
M02350
沟槽数量
2
安装形式
Bushed
衬套尺寸
2517
传动带系列
SPB
是否有键槽
Yes
最小轴孔
No
最大孔径
0
其它特点
Taper Lock Bushing | Web Style
英寸 - 公制
Metric
类别 - BDI
Sheave - Fixed Pitch
名称
Pulley
关键字串
Transmission
制造商货号
2/SPB250-2517
制造商内部编号
2/SPB250-2517
重量/磅
18.1
详细描述
2 Grooves; 257MM Outside Diameter; Bushed; 2517 Bushing Series; SPB Belt Series; 250MM Pitch Minimum; 250MM Pitch Maximum; 20 To 60MM Bushing Bore Range; Keyway
衬套孔径范围
1/2 To 2-1/2 英寸 | 20 To 60 毫米
最小带宽
0.642 英寸 | 16.3 毫米
孔径
0 英寸 | 0 毫米
外径
10.118 英寸 | 257 毫米
最小节圆直径
9.843 英寸 | 250 毫米
最大带宽
0.642 英寸 | 16.3 毫米
最大节圆直径
9.843 英寸 | 250 毫米