https://www.bdiexpress.com/medias/INDXXXPULLEY-FXD-2G-QD-KW-WEB2-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8MjcyODV8aW1hZ2UvanBlZ3xhREZtTDJobE5DOHhNREV4TXpVNU5EazRNalF6TUM5SlRrUllXRmhRVlV4TVJWbGZSbGhFWHpKSFgxRkVYMHRYWDFkRlFqSmZNekF3ZURNd01DNXFjR2N8ZjI3YWYwNTA4MDRlZThhYjlhZjRjOTE1NTQ5MjNjOGZhOWFiYmJjODM4NzQ3MTRiNWMxM2UwNDFiMDdlMDE5MA
MAUREY
MAUREY
25V900SK
MAUREY MAUREY
描述
MAUREY 25V900SK
2 Grooves; 9" Outside Diameter; Bushed; SK Bushing Series; 5V Belt Series; 8.9" Pitch Minimum; 8.9" Pitch Maximum; 1/2 To 2-5/8" Bushing Bore Range; Keyway
制造商部件号
25V900SK
BDI部件号
21536901
详情
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/cn/zh/Categories/%E6%9C%BA%E6%A2%B0%E4%BC%A0%E5%8A%A8/%E7%9A%AE%E5%B8%A6%E4%BC%A0%E5%8A%A8%E8%A3%85%E7%BD%AE/%E6%BB%91%E8%BD%AE-%E7%9A%AE%E5%B8%A6%E8%BD%AE/%E6%BB%91%E8%BD%AE---%E5%9B%BA%E5%AE%9A%E8%8A%82%E8%B7%9D/25V900SK/p/21536901
单价(不含税)
请求报价
BDIExpress
|
产品详细信息
分类
最低订购量
无
重量 / Kilogram
6.35
Product Group - BDI
M02354
沟槽数量
2
安装形式
Bushed
衬套尺寸
SK
传动带系列
5V
是否有键槽
Yes
最小轴孔
No
其它特点
Web Style
英寸 - 公制
Inch
类别 - BDI
Sheave - Fixed Pitch
名称
Pulley
关键字串
Transmission
制造商货号
25V9.0
重量/磅
14
详细描述
2 Grooves; 9" Outside Diameter; Bushed; SK Bushing Series; 5V Belt Series; 8.9" Pitch Minimum; 8.9" Pitch Maximum; 1/2 To 2-5/8" Bushing Bore Range; Keyway
孔径
0 英寸 | 0 毫米
最小带宽
0.625 英寸 | 15.875 毫米
最大带宽
0.625 英寸 | 15.875 毫米
最小节圆直径
8.9 英寸 | 226.06 毫米
衬套孔径范围
1/2 To 2-5/8 英寸 | 24 To 55 毫米
外径
9 英寸 | 228.6 毫米
最大节圆直径
8.9 英寸 | 226.06 毫米