MEGADYNE GROUP
MEGADYNE GROUP
2AK23-1/2
MEGADYNE GROUP MEGADYNE GROUP
描述
MEGADYNE GROUP 2AK23-1/2
1/2" Bore; 2 Grooves; 2.35" Outside Diameter; Finished Bore; 3L | 4L | A Belt Series; 1.76" Pitch Minimum; 2.1" Pitch Maximum; No Keyway
制造商部件号
2AK23-1/2
BDI部件号
17106406
详情
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/cn/zh/Categories/%E6%9C%BA%E6%A2%B0%E4%BC%A0%E5%8A%A8/%E7%9A%AE%E5%B8%A6%E4%BC%A0%E5%8A%A8%E8%A3%85%E7%BD%AE/%E6%BB%91%E8%BD%AE-%E7%9A%AE%E5%B8%A6%E8%BD%AE/%E6%BB%91%E8%BD%AE---%E5%9B%BA%E5%AE%9A%E8%8A%82%E8%B7%9D/2AK23-1-2/p/17106406
单价(不含税)
请求报价
BDIExpress
|
产品详细信息
分类
最低订购量
无
EAN条码
0746041059040
重量 / Kilogram
0
Product Group - BDI
M02350
沟槽数量
2
安装形式
Finished Bore
衬套尺寸
No Bushing
传动带系列
3L | 4L | A
是否有键槽
No
最小轴孔
No
最大孔径
0
其它特点
Solid Style
英寸 - 公制
Inch
类别 - BDI
Sheave - Fixed Pitch
名称
Pulley
关键字串
Transmission
制造商货号
2AK23-1/2
详细描述
1/2" Bore; 2 Grooves; 2.35" Outside Diameter; Finished Bore; 3L | 4L | A Belt Series; 1.76" Pitch Minimum; 2.1" Pitch Maximum; No Keyway
外径
2.35 英寸 | 59.69 毫米
最小带宽
0.375 英寸 | 9.525 毫米
最大节圆直径
2.1 英寸 | 53.34 毫米
最小节圆直径
1.76 英寸 | 44.704 毫米
孔径
0.5 英寸 | 12.7 毫米
最大带宽
0.5 英寸 | 12.7 毫米