319906
滑轮 - 固定节距
BROWNING
BROWNING
2AK28X5/8 OBSOLETE DO NOT USE 07/24
BROWNING BROWNING
描述
BROWNING 2AK28X5/8 OBSOLETE DO NOT USE 07/24
5/8" Bore; 2 Grooves; 2.85" Outside Diameter; Finished Bore; No Bushing; 3L | 4L | A Belt Series; 2.26" Pitch Minimum; 2.6" Pitch Maximum; Keyway
制造商部件号
2AK28X5/8 OBSOLETE DO NOT USE 07/24
BDI部件号
319906
详情
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/cn/zh/Categories/%E6%9C%BA%E6%A2%B0%E4%BC%A0%E5%8A%A8/%E7%9A%AE%E5%B8%A6%E4%BC%A0%E5%8A%A8%E8%A3%85%E7%BD%AE/%E6%BB%91%E8%BD%AE-%E7%9A%AE%E5%B8%A6%E8%BD%AE/%E6%BB%91%E8%BD%AE---%E5%9B%BA%E5%AE%9A%E8%8A%82%E8%B7%9D/2AK28X5-8-OBSOLETE-DO-NOT-USE-07-24/p/319906
单价(不含税)
请求报价
BDIExpress
|
产品详细信息
分类
最低订购量
无
重量 / Kilogram
0.776
Product Group - BDI
M02350
沟槽数量
2
安装形式
Finished Bore
衬套尺寸
No Bushing
传动带系列
3L | 4L | A
是否有键槽
Yes
最小轴孔
No
其它特点
Type 1
英寸 - 公制
Inch
类别 - BDI
Sheave - Fixed Pitch
名称
Pulley
关键字串
Transmission
制造商货号
2AK28X5/8
制造商内部编号
1031954
重量/磅
1.8
详细描述
5/8" Bore; 2 Grooves; 2.85" Outside Diameter; Finished Bore; No Bushing; 3L | 4L | A Belt Series; 2.26" Pitch Minimum; 2.6" Pitch Maximum; Keyway
最大节圆直径
2.6 英寸 | 66.04 毫米
外径
2.85 英寸 | 72.39 毫米
最小节圆直径
2.26 英寸 | 57.404 毫米
孔径
0.625 英寸 | 15.875 毫米