BROWNING
BROWNING
2AK30X7/8
BROWNING BROWNING
描述
BROWNING 2AK30X7/8
7/8" Bore; 2 Grooves; 3.05" Outside Diameter; Finished Bore; No Bushing; 3L | 4L | A Belt Series; 2.46" Pitch Minimum; 2.8" Pitch Maximum; Keyway
制造商部件号
2AK30X7/8
BDI部件号
319913
详情
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/cn/zh/Categories/%E6%9C%BA%E6%A2%B0%E4%BC%A0%E5%8A%A8/%E7%9A%AE%E5%B8%A6%E4%BC%A0%E5%8A%A8%E8%A3%85%E7%BD%AE/%E6%BB%91%E8%BD%AE-%E7%9A%AE%E5%B8%A6%E8%BD%AE/%E6%BB%91%E8%BD%AE---%E5%9B%BA%E5%AE%9A%E8%8A%82%E8%B7%9D/2AK30X7-8/p/319913
单价(不含税)
请求报价
BDIExpress
|
产品详细信息
分类
最低订购量
无
EAN条码
0662289229956
重量 / Kilogram
0.82
Product Group - BDI
M02350
沟槽数量
2
安装形式
Finished Bore
衬套尺寸
No Bushing
传动带系列
3L | 4L | A
是否有键槽
Yes
最小轴孔
No
其它特点
Type 1
英寸 - 公制
Inch
类别 - BDI
Sheave - Fixed Pitch
名称
Pulley
关键字串
Transmission
制造商货号
2AK30X7/8
制造商内部编号
1032028
重量/磅
1.8
详细描述
7/8" Bore; 2 Grooves; 3.05" Outside Diameter; Finished Bore; No Bushing; 3L | 4L | A Belt Series; 2.46" Pitch Minimum; 2.8" Pitch Maximum; Keyway
最大节圆直径
2.8 英寸 | 71.12 毫米
外径
3.05 英寸 | 77.47 毫米
孔径
0.875 英寸 | 22.225 毫米
最小节圆直径
2.46 英寸 | 62.484 毫米