https://www.bdiexpress.com/medias/INDXXXPULLEY-FXD-2G-QD-KW-300X300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8MTc0NjV8aW1hZ2UvanBlZ3xhREptTDJobU1TOHhNREUwTVRjNE5qVXpPREF4TkM5SlRrUllXRmhRVlV4TVJWbGZSbGhFWHpKSFgxRkVYMHRYWHpNd01GZ3pNREF1YW5Cbnw5MGZhNDQxYzc0MmE0NWVmNTI4ZTZjMzE1MjhjMWI4YTk2NGJkZTE2YTZkYmQzNjc2NTc2YWVhMzI3MDBlODdh
TB WOODS
TB WOODS
2AK41-QT
TB WOODS TB WOODS
描述
TB WOODS 2AK41-QT
2 Grooves; 3.95" Outside Diameter; Bushed; QT Bushing Series; 3L | 4L | A Belt Series; 3.36" Pitch Minimum; 3.7" Pitch Maximum; 3/8 To 1-1/2" Bushing Bore Range; Keyway
制造商部件号
2AK41-QT
BDI部件号
985554
详情
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/cn/zh/Categories/%E6%9C%BA%E6%A2%B0%E4%BC%A0%E5%8A%A8/%E7%9A%AE%E5%B8%A6%E4%BC%A0%E5%8A%A8%E8%A3%85%E7%BD%AE/%E6%BB%91%E8%BD%AE-%E7%9A%AE%E5%B8%A6%E8%BD%AE/%E6%BB%91%E8%BD%AE---%E5%9B%BA%E5%AE%9A%E8%8A%82%E8%B7%9D/2AK41-QT/p/985554
单价(不含税)
请求报价
BDIExpress
|
产品详细信息
分类
最低订购量
无
EAN条码
0698672200646
重量 / Kilogram
0.951
Product Group - BDI
M02350
沟槽数量
2
安装形式
Bushed
衬套尺寸
QT
传动带系列
3L | 4L | A
是否有键槽
Yes
最小轴孔
No
最大孔径
0
其它特点
QD Bushing | Web Style
英寸 - 公制
Inch
类别 - BDI
Sheave - Fixed Pitch
名称
Pulley
关键字串
Transmission
制造商货号
2AK41
制造商内部编号
2AK41
重量/磅
2.8
详细描述
2 Grooves; 3.95" Outside Diameter; Bushed; QT Bushing Series; 3L | 4L | A Belt Series; 3.36" Pitch Minimum; 3.7" Pitch Maximum; 3/8 To 1-1/2" Bushing Bore Range; Keyway
孔径
0 英寸 | 0 毫米
最大带宽
0.5 英寸 | 12.7 毫米
最小节圆直径
3.36 英寸 | 85.344 毫米
最大节圆直径
3.7 英寸 | 93.98 毫米
外径
3.95 英寸 | 100.33 毫米
最小带宽
0.375 英寸 | 9.525 毫米
衬套孔径范围
3/8 To 1-1/2 英寸 | 14 To 38 毫米