LEESON
LEESON
2AK51X7/8
LEESON LEESON
描述
LEESON 2AK51X7/8
Transmission Pulley; 7/8" Bore; 2 Grooves; 4.95" Outside Diameter; 3L | 4L | A Belt Series; Finished Mounting Method; 3/8" Belt Width Minimum; 1/2" Belt Width Maximum; 4.36" Pitch Diameter Minimum; 4.7" Pitch Diameter Maximum; Keyway
制造商部件号
2AK51X7/8
BDI部件号
17100321
详情
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/cn/zh/Categories/%E6%9C%BA%E6%A2%B0%E4%BC%A0%E5%8A%A8/%E7%9A%AE%E5%B8%A6%E4%BC%A0%E5%8A%A8%E8%A3%85%E7%BD%AE/%E6%BB%91%E8%BD%AE-%E7%9A%AE%E5%B8%A6%E8%BD%AE/%E6%BB%91%E8%BD%AE---%E5%9B%BA%E5%AE%9A%E8%8A%82%E8%B7%9D/2AK51X7-8/p/17100321
单价(不含税)
请求报价
BDIExpress
|
产品详细信息
分类
最低订购量
无
重量 / Kilogram
0
Product Group - BDI
M02350
沟槽数量
2
安装形式
Finished
衬套尺寸
No Bushing
传动带系列
3L | 4L | A
是否有键槽
Yes
最小轴孔
No
其它特点
Cast Iron
英寸 - 公制
Inch
类别 - BDI
Sheave - Fixed Pitch
名称
Pulley
关键字串
Transmission
制造商内部编号
1032432
重量/磅
4.39
详细描述
Transmission Pulley; 7/8" Bore; 2 Grooves; 4.95" Outside Diameter; 3L | 4L | A Belt Series; Finished Mounting Method; 3/8" Belt Width Minimum; 1/2" Belt Width Maximum; 4.36" Pitch Diameter Minimum; 4.7" Pitch Diameter Maximum; Keyway
最大带宽
0.5 英寸 | 12.7 毫米
最大节圆直径
4.7 英寸 | 119.38 毫米
外径
4.95 英寸 | 125.73 毫米
最小带宽
0.375 英寸 | 9.525 毫米
最小节圆直径
4.36 英寸 | 110.744 毫米
孔径
0.875 英寸 | 22.225 毫米