https://www.bdiexpress.com/medias/INDXXXPULLEY-FXD-2G-FB-KW-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8MTYyNDl8aW1hZ2UvanBlZ3xhRGxoTDJoa01DOHhNRE0zTXpreU9UWXpNVGMzTkM5SlRrUllXRmhRVlV4TVJWbGZSbGhFWHpKSFgwWkNYMHRYWHpNd01IZ3pNREF1YW5Cbnw4ZGEyNzFjNDlkZjUyN2JjNzIxYzI3ZDY4YWNiNjkxZDEwZjBlYTgxMDExNDM5ODgyMTc1YzMyMjQyYmRmNzkw
MASTERDRIVE
MASTERDRIVE
2AK61-3/4
MASTERDRIVE MASTERDRIVE
描述
MASTERDRIVE 2AK61-3/4
3/4" Bore; 2 Grooves; 5.95" Outside Diameter; Finished Bore; No Bushing; 3L | 4L | A Belt Series; 5.36" Pitch Minimum; 5.7" Pitch Maximum; Keyway
制造商部件号
2AK61-3/4
BDI部件号
650372
详情
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/cn/zh/Categories/%E6%9C%BA%E6%A2%B0%E4%BC%A0%E5%8A%A8/%E7%9A%AE%E5%B8%A6%E4%BC%A0%E5%8A%A8%E8%A3%85%E7%BD%AE/%E6%BB%91%E8%BD%AE-%E7%9A%AE%E5%B8%A6%E8%BD%AE/%E6%BB%91%E8%BD%AE---%E5%9B%BA%E5%AE%9A%E8%8A%82%E8%B7%9D/2AK61-3-4/p/650372
单价(不含税)
请求报价
BDIExpress
|
产品详细信息
分类
最低订购量
无
EAN条码
0806372003461
重量 / Kilogram
1.996
Product Group - BDI
M02350
沟槽数量
2
安装形式
Finished Bore
衬套尺寸
No Bushing
传动带系列
3L | 4L | A
是否有键槽
Yes
最小轴孔
No
其它特点
Light Duty | Solid Style | Type 3
英寸 - 公制
Inch
类别 - BDI
Sheave - Fixed Pitch
名称
Pulley
关键字串
Transmission
制造商货号
2AK61-3/4
重量/磅
4.5
详细描述
3/4" Bore; 2 Grooves; 5.95" Outside Diameter; Finished Bore; No Bushing; 3L | 4L | A Belt Series; 5.36" Pitch Minimum; 5.7" Pitch Maximum; Keyway
孔径
0.75 英寸 | 19.05 毫米
最大节圆直径
5.7 英寸 | 144.78 毫米
外径
5.95 英寸 | 151.13 毫米
最小节圆直径
5.36 英寸 | 136.144 毫米