![2B5V133-Q1](/medias/INDDODPULLEY-FXD-2G-BSH-SP-AB5V-Q1-A-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8MjI4OTV8aW1hZ2UvanBlZ3xhR000TDJoaE9TOHhNRFkwT1RNd05EUTVPREl3Tmk5SlRrUkVUMFJRVlV4TVJWbGZSbGhFWHpKSFgwSlRTRjlUVUY5QlFqVldYMUV4WDBGZk16QXdlRE13TUM1cWNHY3w0MDdmZTlhZjhhNzE3NmQ3ZGU1OGM2MmIyMjcwYzc1YmY5MGEwMmY4ZWQyNjRiMjY3M2M1ZTg1ZWE0MmQ3YjZk)
![2B5V133-Q1](/medias/INDDODPULLEY-FXD-2G-BSH-SP-AB5V-Q1-A-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8MjI4OTV8aW1hZ2UvanBlZ3xhR000TDJoaE9TOHhNRFkwT1RNd05EUTVPREl3Tmk5SlRrUkVUMFJRVlV4TVJWbGZSbGhFWHpKSFgwSlRTRjlUVUY5QlFqVldYMUV4WDBGZk16QXdlRE13TUM1cWNHY3w0MDdmZTlhZjhhNzE3NmQ3ZGU1OGM2MmIyMjcwYzc1YmY5MGEwMmY4ZWQyNjRiMjY3M2M1ZTg1ZWE0MmQ3YjZk)
DODGE
DODGE
2B5V133-Q1
DODGE DODGE
描述
DODGE 2B5V133-Q1
Transmission Pulley; 2 Grooves; 13.2" Outside Diameter; Bushed; Q1 Bushing Size; A | B | 5V Belt Series; 1/2" Belt Width Minimum; 21/32" Belt Width Maximum; 12.8" Pitch Diameter Minimum; 13.02" Pitch Diameter Maximum; Keyway
制造商部件号
2B5V133-Q1
BDI部件号
22265496
详情
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/cn/zh/Categories/%E6%9C%BA%E6%A2%B0%E4%BC%A0%E5%8A%A8/%E7%9A%AE%E5%B8%A6%E4%BC%A0%E5%8A%A8%E8%A3%85%E7%BD%AE/%E6%BB%91%E8%BD%AE-%E7%9A%AE%E5%B8%A6%E8%BD%AE/%E6%BB%91%E8%BD%AE---%E5%9B%BA%E5%AE%9A%E8%8A%82%E8%B7%9D/2B5V133-Q1/p/22265496
单价(不含税)
请求报价
BDIExpress
|
产品详细信息
分类
最低订购量
无
EAN条码
0782477470431
重量 / Kilogram
12.233
Product Group - BDI
M02350
沟槽数量
2
安装形式
Bushed
衬套尺寸
Q1
传动带系列
A | B | 5V
衬套孔径范围 - 英寸
5/8 To 2-11/16
是否有键槽
Yes
最小轴孔
No
其它特点
Split Taper Bushing | Arm Style
英寸 - 公制
Inch
类别 - BDI
Sheave - Fixed Pitch
名称
Pulley
关键字串
Transmission
制造商内部编号
469067
重量/磅
21.3
详细描述
Transmission Pulley; 2 Grooves; 13.2" Outside Diameter; Bushed; Q1 Bushing Size; A | B | 5V Belt Series; 1/2" Belt Width Minimum; 21/32" Belt Width Maximum; 12.8" Pitch Diameter Minimum; 13.02" Pitch Diameter Maximum; Keyway
最小节圆直径
12.8 英寸 | 325.12 毫米
最大节圆直径
13.02 英寸 | 330.708 毫米
最小带宽
0.5 英寸 | 12.7 毫米
孔径
0 英寸 | 0 毫米
外径
13.2 英寸 | 335.28 毫米
最大带宽
0.656 英寸 | 16.662 毫米