https://www.bdiexpress.com/medias/INDDODPULLEY-FXD-2G-BSH-SP-AB5V-R1-A-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8MjI3ODd8aW1hZ2UvanBlZ3xhRGN3TDJnek1TOHhNRFkwT1RNeE1URTFNREV4TUM5SlRrUkVUMFJRVlV4TVJWbGZSbGhFWHpKSFgwSlRTRjlUVUY5QlFqVldYMUl4WDBGZk16QXdlRE13TUM1cWNHY3wwZDI5NGNjYWNlMDQyNGY0YjFkZDNmY2NkZjBmM2UyN2ZmYzZiNGNhNTQ4OWEwMmEwZDY3ZjQ0MzI2NTZmZjJm
DODGE
DODGE
2B5V138-R1
DODGE DODGE
描述
DODGE 2B5V138-R1
Transmission Pulley; 2 Grooves; 14" Outside Diameter; Bushed; R1 Bushing Size; A | B | 5V Belt Series; 1/2" Belt Width Minimum; 21/32" Belt Width Maximum; 13.6" Pitch Diameter Minimum; 13.82" Pitch Diameter Maximum; Keyway
制造商部件号
2B5V138-R1
BDI部件号
22265365
详情
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/cn/zh/Categories/%E6%9C%BA%E6%A2%B0%E4%BC%A0%E5%8A%A8/%E7%9A%AE%E5%B8%A6%E4%BC%A0%E5%8A%A8%E8%A3%85%E7%BD%AE/%E6%BB%91%E8%BD%AE-%E7%9A%AE%E5%B8%A6%E8%BD%AE/%E6%BB%91%E8%BD%AE---%E5%9B%BA%E5%AE%9A%E8%8A%82%E8%B7%9D/2B5V138-R1/p/22265365
单价(不含税)
请求报价
BDIExpress
|
产品详细信息
分类
最低订购量
无
EAN条码
0782477470455
重量 / Kilogram
13.948
Product Group - BDI
M02350
沟槽数量
2
安装形式
Bushed
衬套尺寸
R1
传动带系列
A | B | 5V
衬套孔径范围 - 英寸
1-1/8 To 3-3/4
是否有键槽
Yes
最小轴孔
No
其它特点
Split Taper Bushing | Arm Style
英寸 - 公制
Inch
类别 - BDI
Sheave - Fixed Pitch
名称
Pulley
关键字串
Transmission
制造商内部编号
469069
重量/磅
23.8
详细描述
Transmission Pulley; 2 Grooves; 14" Outside Diameter; Bushed; R1 Bushing Size; A | B | 5V Belt Series; 1/2" Belt Width Minimum; 21/32" Belt Width Maximum; 13.6" Pitch Diameter Minimum; 13.82" Pitch Diameter Maximum; Keyway
最大节圆直径
13.82 英寸 | 351.028 毫米
最小带宽
0.5 英寸 | 12.7 毫米
孔径
0 英寸 | 0 毫米
最小节圆直径
13.6 英寸 | 345.44 毫米
最大带宽
0.656 英寸 | 16.662 毫米
外径
14 英寸 | 355.6 毫米