BROWNING
BROWNING
2BK57H
BROWNING BROWNING
描述
BROWNING 2BK57H
Transmission Pulley; 2 Grooves; 5.45" Outside Diameter; Bushed; H Bushing Series; 4L | A | 5L | B Belt Series; 4.7" Pitch Minimum; 5.1" Pitch Maximum; 3/8 To 1-1/2" Bushing Bore Range; Keyway
制造商部件号
2BK57H
BDI部件号
321754
详情
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/cn/zh/Categories/%E6%9C%BA%E6%A2%B0%E4%BC%A0%E5%8A%A8/%E7%9A%AE%E5%B8%A6%E4%BC%A0%E5%8A%A8%E8%A3%85%E7%BD%AE/%E6%BB%91%E8%BD%AE-%E7%9A%AE%E5%B8%A6%E8%BD%AE/%E6%BB%91%E8%BD%AE---%E5%9B%BA%E5%AE%9A%E8%8A%82%E8%B7%9D/2BK57H/p/321754
单价(不含税)
请求报价
BDIExpress
|
产品详细信息
分类
最低订购量
无
EAN条码
0662289316243
重量 / Kilogram
2.088
Product Group - BDI
M02350
沟槽数量
2
安装形式
Bushed
衬套尺寸
H
传动带系列
4L | A | 5L | B
是否有键槽
Yes
最小轴孔
No
其它特点
Split Taper Bushing | Type 2 | Bore Size 3/8 and 7/16 has No Keyway
英寸 - 公制
Inch
类别 - BDI
Sheave - Fixed Pitch
名称
Pulley
关键字串
Transmission
制造商货号
2BK57H
制造商内部编号
1043041
重量/磅
4.3
详细描述
Transmission Pulley; 2 Grooves; 5.45" Outside Diameter; Bushed; H Bushing Series; 4L | A | 5L | B Belt Series; 4.7" Pitch Minimum; 5.1" Pitch Maximum; 3/8 To 1-1/2" Bushing Bore Range; Keyway
最大节圆直径
5.1 英寸 | 129.54 毫米
外径
5.45 英寸 | 138.43 毫米
最小节圆直径
4.7 英寸 | 119.38 毫米
孔径
0 英寸 | 0 毫米
衬套孔径范围
3/8 To 1-1/2 英寸 | 9.525 To 38.1 毫米