![2MA40X3/4](/medias/INDDODPULLEY-FXD-2G-FB-KW-WEB-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8MjE2NDV8aW1hZ2UvanBlZ3xhRGMyTDJoaE9TOHhNRFF5TWpNMk16WTFNakV5Tmk5SlRrUkVUMFJRVlV4TVJWbGZSbGhFWHpKSFgwWkNYMHRYWDFkRlFsOHpNREI0TXpBd0xtcHdad3w2MTE0YTUxODc0ZDI0ZjZiNzI0ZDBkNWVkZjU0YmNkOTE2MmI1ZThjMmM1MTVhYjU1NDBhYmI5OWNmYjFjZjFj)
![2MA40X3/4](/medias/INDDODPULLEY-FXD-2G-FB-KW-WEB-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8MjE2NDV8aW1hZ2UvanBlZ3xhRGMyTDJoaE9TOHhNRFF5TWpNMk16WTFNakV5Tmk5SlRrUkVUMFJRVlV4TVJWbGZSbGhFWHpKSFgwWkNYMHRYWDFkRlFsOHpNREI0TXpBd0xtcHdad3w2MTE0YTUxODc0ZDI0ZjZiNzI0ZDBkNWVkZjU0YmNkOTE2MmI1ZThjMmM1MTVhYjU1NDBhYmI5OWNmYjFjZjFj)
DODGE
DODGE
2MA40X3/4
DODGE DODGE
描述
DODGE 2MA40X3/4
3/4" Bore; 2 Grooves; 3.95" Outside Diameter; Finished Bore; 3L | 4L | A Belt Series; 3.36" Pitch Minimum; 3.7" Pitch Maximum; Keyway
制造商部件号
2MA40X3/4
BDI部件号
627274
详情
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/cn/zh/Categories/%E6%9C%BA%E6%A2%B0%E4%BC%A0%E5%8A%A8/%E7%9A%AE%E5%B8%A6%E4%BC%A0%E5%8A%A8%E8%A3%85%E7%BD%AE/%E6%BB%91%E8%BD%AE-%E7%9A%AE%E5%B8%A6%E8%BD%AE/%E6%BB%91%E8%BD%AE---%E5%9B%BA%E5%AE%9A%E8%8A%82%E8%B7%9D/2MA40X3-4/p/627274
单价(不含税)
请求报价
BDIExpress
|
产品详细信息
分类
最低订购量
无
EAN条码
0775829006020
重量 / Kilogram
1.498
Product Group - BDI
M02350
沟槽数量
2
安装形式
Finished Bore
衬套尺寸
No Bushing
传动带系列
3L | 4L | A
是否有键槽
Yes
最小轴孔
No
最大孔径
0
其它特点
Web Style
英寸 - 公制
Inch
类别 - BDI
Sheave - Fixed Pitch
名称
Pulley
关键字串
Transmission
制造商货号
2MA40X3/4
重量/磅
3
详细描述
3/4" Bore; 2 Grooves; 3.95" Outside Diameter; Finished Bore; 3L | 4L | A Belt Series; 3.36" Pitch Minimum; 3.7" Pitch Maximum; Keyway
最小带宽
0.375 英寸 | 9.525 毫米
最大带宽
0.5 英寸 | 12.7 毫米
最大节圆直径
3.7 英寸 | 93.98 毫米
孔径
0.75 英寸 | 19.05 毫米
外径
3.95 英寸 | 100.33 毫米
最小节圆直径
3.36 英寸 | 85.344 毫米