https://www.bdiexpress.com/medias/INDXXXPULLEY-FXD-2G-FB-KW-ARM-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8NjkwOXxpbWFnZS9qcGVnfGFEUTJMMmcxT1M4eE1EYzNNRGs0TWpRMk9UWTJNaTlKVGtSWVdGaFFWVXhNUlZsZlJsaEVYekpIWDBaQ1gwdFhYMEZTVFY4ek1EQjRNekF3TG1wd1p3fDQyYzZmNDFkZDQzYzhiNjZmMGFlZmQ3NWJlYmQ1NWVlNmNhNDYyODJhMWFmODY5ZGI4ZTFhNTU3YWNkMGI3M2Y
DODGE
DODGE
2MA63X1-7/16
DODGE DODGE
描述
DODGE 2MA63X1-7/16
1-7/16" Bore; 2 Grooves; 6-1/4" Outside Diameter; Finished Bore; 3L | 4L | A Belt Series; 5.66" Pitch Minimum; 6" Pitch Maximum; Keyway
制造商部件号
2MA63X1-7/16
BDI部件号
20219028
详情
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/cn/zh/Categories/%E6%9C%BA%E6%A2%B0%E4%BC%A0%E5%8A%A8/%E7%9A%AE%E5%B8%A6%E4%BC%A0%E5%8A%A8%E8%A3%85%E7%BD%AE/%E6%BB%91%E8%BD%AE-%E7%9A%AE%E5%B8%A6%E8%BD%AE/%E6%BB%91%E8%BD%AE---%E5%9B%BA%E5%AE%9A%E8%8A%82%E8%B7%9D/2MA63X1-7-16/p/20219028
单价(不含税)
请求报价
BDIExpress
|
产品详细信息
分类
最低订购量
无
EAN条码
0781568518144
重量 / Kilogram
2.39
Product Group - BDI
M02350
沟槽数量
2
安装形式
Finished Bore
衬套尺寸
No Bushing
传动带系列
3L | 4L | A
是否有键槽
Yes
最小轴孔
No
最大孔径
0
其它特点
Arm Style
英寸 - 公制
Inch
类别 - BDI
Sheave - Fixed Pitch
名称
Pulley
关键字串
Transmission
制造商货号
2AK64 X 1-7/16 SHEAVE
重量/磅
5.25
详细描述
1-7/16" Bore; 2 Grooves; 6-1/4" Outside Diameter; Finished Bore; 3L | 4L | A Belt Series; 5.66" Pitch Minimum; 6" Pitch Maximum; Keyway
最小节圆直径
5.66 英寸 | 143.764 毫米
外径
6.25 英寸 | 158.75 毫米
最小带宽
0.375 英寸 | 9.525 毫米
最大带宽
0.5 英寸 | 12.7 毫米
最大节圆直径
6 英寸 | 152.4 毫米
孔径
1.438 英寸 | 36.525 毫米