![2MAL49](/medias/INDDODPULLEY-FXD-2G-QD-KW-2-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8MTg2MjB8aW1hZ2UvanBlZ3xhRFptTDJnMFlTOHhNRFF5TWpNMk5ETXdOelE0Tmk5SlRrUkVUMFJRVlV4TVJWbGZSbGhFWHpKSFgxRkVYMHRYWHpKZk16QXdlRE13TUM1cWNHY3xhMzY1MDVkYzQ5ZGQwZDhiZTU1OTVmZjgyNDExMDVlNWJlZDViNjE0YjJjMTg0ZjVkYTU3MTMwOGQ4NGM2OTk0)
![2MAL49](/medias/INDDODPULLEY-FXD-2G-QD-KW-2-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8MTg2MjB8aW1hZ2UvanBlZ3xhRFptTDJnMFlTOHhNRFF5TWpNMk5ETXdOelE0Tmk5SlRrUkVUMFJRVlV4TVJWbGZSbGhFWHpKSFgxRkVYMHRYWHpKZk16QXdlRE13TUM1cWNHY3xhMzY1MDVkYzQ5ZGQwZDhiZTU1OTVmZjgyNDExMDVlNWJlZDViNjE0YjJjMTg0ZjVkYTU3MTMwOGQ4NGM2OTk0)
DODGE
DODGE
2MAL49
DODGE DODGE
描述
DODGE 2MAL49
2 Grooves; 4.95" Outside Diameter; Bushed; L Bushing Series; 3L | 4L | A Belt Series; 4.36" Pitch Minimum; 4.7" Pitch Maximum; 3/8 To 1-1/2" Bushing Bore Range; Keyway
制造商部件号
2MAL49
BDI部件号
627393
详情
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/cn/zh/Categories/%E6%9C%BA%E6%A2%B0%E4%BC%A0%E5%8A%A8/%E7%9A%AE%E5%B8%A6%E4%BC%A0%E5%8A%A8%E8%A3%85%E7%BD%AE/%E6%BB%91%E8%BD%AE-%E7%9A%AE%E5%B8%A6%E8%BD%AE/%E6%BB%91%E8%BD%AE---%E5%9B%BA%E5%AE%9A%E8%8A%82%E8%B7%9D/2MAL49/p/627393
单价(不含税)
请求报价
BDIExpress
|
产品详细信息
分类
最低订购量
无
EAN条码
0775829006709
重量 / Kilogram
1.703
Product Group - BDI
M02350
沟槽数量
2
安装形式
Bushed
衬套尺寸
L
传动带系列
3L | 4L | A
是否有键槽
Yes
最小轴孔
No
最大孔径
0
其它特点
QD Bushing | Reverse Mount | Web Style | Bore Size 3/8 and 7/16 has No Keyway
英寸 - 公制
Inch
类别 - BDI
Sheave - Fixed Pitch
名称
Pulley
关键字串
Transmission
制造商货号
2MAL49
重量/磅
3.7
详细描述
2 Grooves; 4.95" Outside Diameter; Bushed; L Bushing Series; 3L | 4L | A Belt Series; 4.36" Pitch Minimum; 4.7" Pitch Maximum; 3/8 To 1-1/2" Bushing Bore Range; Keyway
孔径
0 英寸 | 0 毫米
最小带宽
0.375 英寸 | 9.525 毫米
最大节圆直径
4.7 英寸 | 119.38 毫米
外径
4.95 英寸 | 125.73 毫米
衬套孔径范围
3/8 To 1-1/2 英寸 | 14 To 38 毫米
最小节圆直径
4.36 英寸 | 110.744 毫米
最大带宽
0.5 英寸 | 12.7 毫米