https://www.bdiexpress.com/medias/INDXXXPULLEY-FXD-2G-ST-KW-ARM-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8MjM0NjV8aW1hZ2UvanBlZ3xhR1l4TDJnMk5pOHhNREV4TmpNMU56RXlPREl5TWk5SlRrUllXRmhRVlV4TVJWbGZSbGhFWHpKSFgxTlVYMHRYWDBGU1RWOHpNREI0TXpBd0xtcHdad3wyMjNlYzFmOTFiZGQ3MGJlZDg1ZmI5MDc1Yjk5MjcwYjQ2ZDU3YjU2YTY0YTJmYjA4OTE5OTI0M2IxOGM5MjI5
DODGE
DODGE
2Q5V75
DODGE DODGE
描述
DODGE 2Q5V75
2 Grooves; 7-1/2" Outside Diameter; Bushed; Q1 Bushing Series; 5V Belt Series; 7.4" Pitch Minimum; 7.4" Pitch Maximum; 5/8 To 2-11/16" Bushing Bore Range; Keyway
制造商部件号
2Q5V75
BDI部件号
627648
详情
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/cn/zh/Categories/%E6%9C%BA%E6%A2%B0%E4%BC%A0%E5%8A%A8/%E7%9A%AE%E5%B8%A6%E4%BC%A0%E5%8A%A8%E8%A3%85%E7%BD%AE/%E6%BB%91%E8%BD%AE-%E7%9A%AE%E5%B8%A6%E8%BD%AE/%E6%BB%91%E8%BD%AE---%E5%9B%BA%E5%AE%9A%E8%8A%82%E8%B7%9D/2Q5V75/p/627648
单价(不含税)
请求报价
BDIExpress
|
产品详细信息
分类
最低订购量
无
EAN条码
0781568525760
重量 / Kilogram
6.441
Product Group - BDI
M02350
沟槽数量
2
安装形式
Bushed
衬套尺寸
Q1
传动带系列
5V
是否有键槽
Yes
最小轴孔
No
最大孔径
0
其它特点
Arm Style
英寸 - 公制
Inch
类别 - BDI
Sheave - Fixed Pitch
名称
Pulley
关键字串
Transmission
制造商货号
2Q5V75-Q1 SHEAVE
制造商内部编号
2Q5V75
重量/磅
14.2
详细描述
2 Grooves; 7-1/2" Outside Diameter; Bushed; Q1 Bushing Series; 5V Belt Series; 7.4" Pitch Minimum; 7.4" Pitch Maximum; 5/8 To 2-11/16" Bushing Bore Range; Keyway
最小带宽
0.625 英寸 | 15.875 毫米
最小节圆直径
7.4 英寸 | 187.96 毫米
衬套孔径范围
5/8 To 2-11/16 英寸 | 18 To 65 毫米
外径
7.5 英寸 | 190.5 毫米
最大带宽
0.625 英寸 | 15.875 毫米
孔径
0 英寸 | 0 毫米
最大节圆直径
7.4 英寸 | 187.96 毫米