https://www.bdiexpress.com/medias/INDM-GPULLEY-FXD-2G-TL-KW-SOL-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8MTc2Mzd8aW1hZ2UvanBlZ3xhR1EwTDJobFlTOHhNRFF5TkRBM05EY3pNVFUxTUM5SlRrUk5MVWRRVlV4TVJWbGZSbGhFWHpKSFgxUk1YMHRYWDFOUFRGOHpNREI0TXpBd0xtcHdad3xiM2U1OGQzZjQ1MDlhMGIyMzEwNDRjZjIxZjUyNzQ5MDBhMzQyNGRhMTllOWJiN2E0ZWEyNzhhN2I1ZjQ1Mzli
MARTIN SPROCKET & GR
MARTIN SPROCKET & GR
2SPZ100 TB
MARTIN SPROCKET & GR MARTIN SPROCKET & GR
描述
MARTIN SPROCKET & GR 2SPZ100 TB
Transmission Pulley; 2 Grooves; 104MM Outside Diameter; Bushed; 1610 Bushing Size; SPZ Belt Series; 100MM Pitch Minimum; 100MM Pitch Maximum; 14 To 38 Bushing Bore Range; Keyway
制造商部件号
2SPZ100 TB
BDI部件号
23287562
详情
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/cn/zh/Categories/%E6%9C%BA%E6%A2%B0%E4%BC%A0%E5%8A%A8/%E7%9A%AE%E5%B8%A6%E4%BC%A0%E5%8A%A8%E8%A3%85%E7%BD%AE/%E6%BB%91%E8%BD%AE-%E7%9A%AE%E5%B8%A6%E8%BD%AE/%E6%BB%91%E8%BD%AE---%E5%9B%BA%E5%AE%9A%E8%8A%82%E8%B7%9D/2SPZ100-TB/p/23287562
单价(不含税)
请求报价
BDIExpress
|
产品详细信息
分类
最低订购量
无
重量 / Kilogram
0
Product Group - BDI
M02350
沟槽数量
2
安装形式
Bushed
衬套尺寸
1610
传动带系列
SPZ
是否有键槽
Yes
最小轴孔
No
其它特点
Taper Lock Bushing | Solid Style
英寸 - 公制
Metric
类别 - BDI
Sheave - Fixed Pitch
名称
Pulley
关键字串
Transmission
详细描述
Transmission Pulley; 2 Grooves; 104MM Outside Diameter; Bushed; 1610 Bushing Size; SPZ Belt Series; 100MM Pitch Minimum; 100MM Pitch Maximum; 14 To 38 Bushing Bore Range; Keyway
最小带宽
0.382 英寸 | 9.7 毫米
最大节圆直径
3.937 英寸 | 100 毫米
外径
4.094 英寸 | 104 毫米
最大带宽
0.382 英寸 | 9.7 毫米
衬套孔径范围
1/2 To 1-5/8 英寸 | 14 To 38 毫米
孔径
0 英寸 | 0 毫米
最小节圆直径
3.937 英寸 | 100 毫米