https://www.bdiexpress.com/medias/INDXXXPULLEY-FXD-2G-ST-KW-ARM-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8ODA4OXxpbWFnZS9qcGVnfGFEWm1MMmd4Tmk4eE1EYzJPRFUzTVRVNU5qZ3pNQzlKVGtSWVdGaFFWVXhNUlZsZlJsaEVYekpIWDFOVVgwdFhYMEZTVFY4ek1EQjRNekF3TG1wd1p3fDQxZTA5ZmJhZmUyM2U5ZTc2Yjg2YzcwMzU3YzFmNmY0MWM0MjBlMTdlMjA4MmQ1MzQ3Zjc2Yjk1NTBkNzlhYzA
DODGE
DODGE
2VV136
DODGE DODGE
描述
DODGE 2VV136
2 Grooves; 13.88" Outside Diameter; Bushed; B Bushing Series; A | B | 5V Belt Series; 13.2" Pitch Minimum; 13.7" Pitch Maximum; 1/2 To 2-7/16" Bushing Bore Range; Keyway
制造商部件号
2VV136
BDI部件号
627885
详情
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/cn/zh/Categories/%E6%9C%BA%E6%A2%B0%E4%BC%A0%E5%8A%A8/%E7%9A%AE%E5%B8%A6%E4%BC%A0%E5%8A%A8%E8%A3%85%E7%BD%AE/%E6%BB%91%E8%BD%AE-%E7%9A%AE%E5%B8%A6%E8%BD%AE/%E6%BB%91%E8%BD%AE---%E5%9B%BA%E5%AE%9A%E8%8A%82%E8%B7%9D/2VV136/p/627885
单价(不含税)
请求报价
BDIExpress
|
产品详细信息
分类
最低订购量
无
EAN条码
0781568605325
重量 / Kilogram
11.154
Product Group - BDI
M02350
沟槽数量
2
安装形式
Bushed
衬套尺寸
B
传动带系列
A | B | 5V
是否有键槽
Yes
最小轴孔
No
最大孔径
0
其它特点
Split Taper Bushing | Arm Style
英寸 - 公制
Inch
类别 - BDI
Sheave - Fixed Pitch
名称
Pulley
关键字串
Transmission
制造商货号
2B5V136-B SHEAVE
制造商内部编号
2VV136
重量/磅
24.59
详细描述
2 Grooves; 13.88" Outside Diameter; Bushed; B Bushing Series; A | B | 5V Belt Series; 13.2" Pitch Minimum; 13.7" Pitch Maximum; 1/2 To 2-7/16" Bushing Bore Range; Keyway
最大带宽
0.656 英寸 | 16.662 毫米
最小节圆直径
13.2 英寸 | 335.28 毫米
衬套孔径范围
1/2 To 2-7/16 英寸 | 19 To 60 毫米
外径
13.88 英寸 | 352.552 毫米
最小带宽
0.5 英寸 | 12.7 毫米
孔径
0 英寸 | 0 毫米
最大节圆直径
13.7 英寸 | 347.98 毫米