https://www.bdiexpress.com/medias/INDXXXPULLEY-FXD-3G-ST-KW-SOL-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8MTIxMzV8aW1hZ2UvanBlZ3xhRGN5TDJnME5DOHhNREE0TmpBeU5qa3dNelU0TWk5SlRrUllXRmhRVlV4TVJWbGZSbGhFWHpOSFgxTlVYMHRYWDFOUFRGOHpNREI0TXpBd0xtcHdad3xjYWFkOWQ2ZDRmNzVjMWQyM2Q3NzI1OWYxNjg5MDI4ZGFjM2NhMTViNjJjNDc1YTU2Y2E1MmU0MmY2NzUwZGFl
TIMKEN
TIMKEN
3-3V-315-H
TIMKEN TIMKEN
描述
TIMKEN 3-3V-315-H
Transmission Pulley; 3 Grooves; 3.15" Outside Diameter; Bushed; H Bushing Series; 3V Belt Series; 3.1" Pitch Minimum; 3.1" Pitch Maximum; 3/8 To 1-1/2" Bushing Bore Range; Keyway
制造商部件号
3-3V-315-H
BDI部件号
24306629
详情
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/cn/zh/Categories/%E6%9C%BA%E6%A2%B0%E4%BC%A0%E5%8A%A8/%E7%9A%AE%E5%B8%A6%E4%BC%A0%E5%8A%A8%E8%A3%85%E7%BD%AE/%E6%BB%91%E8%BD%AE-%E7%9A%AE%E5%B8%A6%E8%BD%AE/%E6%BB%91%E8%BD%AE---%E5%9B%BA%E5%AE%9A%E8%8A%82%E8%B7%9D/3-3V-315-H/p/24306629
单价(不含税)
请求报价
BDIExpress
|
产品详细信息
分类
最低订购量
无
EAN条码
0070964137272
重量 / Kilogram
0.635
Product Group - BDI
M02350
沟槽数量
3
安装形式
Bushed
衬套尺寸
H
传动带系列
3V
衬套孔径范围 - 英寸
3/8 To 1-1/2
是否有键槽
Yes
最小轴孔
No
其它特点
Solid Style | Split Taper Bushing
英寸 - 公制
Inch
类别 - BDI
Sheaves - Fixed Pitch
名称
Pulley
关键字串
Transmission
详细描述
Transmission Pulley; 3 Grooves; 3.15" Outside Diameter; Bushed; H Bushing Series; 3V Belt Series; 3.1" Pitch Minimum; 3.1" Pitch Maximum; 3/8 To 1-1/2" Bushing Bore Range; Keyway
最小带宽
0.375 英寸 | 9.525 毫米
最大节圆直径
3.1 英寸 | 78.74 毫米
外径
3.15 英寸 | 80.01 毫米
最大带宽
0.375 英寸 | 9.525 毫米
最小节圆直径
3.1 英寸 | 78.74 毫米
孔径
0 英寸 | 0 毫米