https://www.bdiexpress.com/medias/INDXXXPULLEY-FXD-3G-TL-KW-SOL-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8NDM4MzB8aW1hZ2UvanBlZ3xhRFZpTDJneU9TOHhNREV4TXpVNU1qQTJOakEzT0M5SlRrUllXRmhRVlV4TVJWbGZSbGhFWHpOSFgxUk1YMHRYWDFOUFRGOHpNREI0TXpBd0xtcHdad3w0ZWI3NGQxYjc1ZWUxNWZlOTUxMDQ4MDI2OTY4YWJmYWM3YWJhNjVkNzhkODFhNDFiZjdjNGRkN2I0YjI5ZTMy
TIMKEN
TIMKEN
3-3V-365-TB
TIMKEN TIMKEN
描述
TIMKEN 3-3V-365-TB
Transmission Pulley; 3 Grooves; 3.65" Outside Diameter; Bushed; 1610 Bushing Series; 3V Belt Series; 3.6" Pitch Minimum; 3.6" Pitch Maximum; 1/2 To 1-5/8" Bushing Bore Range; Keyway
制造商部件号
3-3V-365-TB
BDI部件号
24306651
详情
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/cn/zh/Categories/%E6%9C%BA%E6%A2%B0%E4%BC%A0%E5%8A%A8/%E7%9A%AE%E5%B8%A6%E4%BC%A0%E5%8A%A8%E8%A3%85%E7%BD%AE/%E6%BB%91%E8%BD%AE-%E7%9A%AE%E5%B8%A6%E8%BD%AE/%E6%BB%91%E8%BD%AE---%E5%9B%BA%E5%AE%9A%E8%8A%82%E8%B7%9D/3-3V-365-TB/p/24306651
单价(不含税)
请求报价
BDIExpress
|
产品详细信息
分类
最低订购量
无
EAN条码
0070964095107
重量 / Kilogram
0.907
Product Group - BDI
M02350
沟槽数量
3
安装形式
Bushed
衬套尺寸
1610
传动带系列
3V
是否有键槽
Yes
最小轴孔
No
其它特点
Solid Style | Taper Lock Bushing
英寸 - 公制
Inch
类别 - BDI
Sheaves - Fixed Pitch
名称
Pulley
关键字串
Transmission
详细描述
Transmission Pulley; 3 Grooves; 3.65" Outside Diameter; Bushed; 1610 Bushing Series; 3V Belt Series; 3.6" Pitch Minimum; 3.6" Pitch Maximum; 1/2 To 1-5/8" Bushing Bore Range; Keyway
最小带宽
0.375 英寸 | 9.525 毫米
衬套孔径范围
1/2 To 1-5/8 英寸 | 14 To 38 毫米
孔径
0 英寸 | 0 毫米
外径
3.65 英寸 | 92.71 毫米
最小节圆直径
3.6 英寸 | 91.44 毫米
最大节圆直径
3.6 英寸 | 91.44 毫米
最大带宽
0.375 英寸 | 9.525 毫米