https://www.bdiexpress.com/medias/INDDODPULLEY-FXD-3G-BSH-QD-3V-SDS-B-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8MTkyNTd8aW1hZ2UvanBlZ3xhREl4TDJnd09DOHhNRFkwT1RFME5UWTNNVGN4TUM5SlRrUkVUMFJRVlV4TVJWbGZSbGhFWHpOSFgwSlRTRjlSUkY4elZsOVRSRk5mUWw4ek1EQjRNekF3TG1wd1p3fDFlNzRiNTI1ZTgwN2I4MTgzNTc2YjM5ODM2YmRlMGJhZjNjMjgwYzI5MTU4MjQ1ZjI3M2I0YTY4NWUzNWRmYjI
DODGE
DODGE
3-3V6.90-SDS
DODGE DODGE
描述
DODGE 3-3V6.90-SDS
Transmission Pulley; 3 Grooves; 6.9" Outside Diameter; Bushed; SDS Bushing Size; 3V Belt Series; 3/8" Belt Width Minimum; 3/8" Belt Width Maximum; 6.9" Pitch Diameter Minimum; 6.9" Pitch Diameter Maximum; Keyway
制造商部件号
3-3V6.90-SDS
BDI部件号
280237
详情
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/cn/zh/Categories/%E6%9C%BA%E6%A2%B0%E4%BC%A0%E5%8A%A8/%E7%9A%AE%E5%B8%A6%E4%BC%A0%E5%8A%A8%E8%A3%85%E7%BD%AE/%E6%BB%91%E8%BD%AE-%E7%9A%AE%E5%B8%A6%E8%BD%AE/%E6%BB%91%E8%BD%AE---%E5%9B%BA%E5%AE%9A%E8%8A%82%E8%B7%9D/3-3V6-90-SDS/p/280237
单价(不含税)
请求报价
BDIExpress
|
产品详细信息
分类
最低订购量
无
EAN条码
0782475152360
重量 / Kilogram
3.311
Product Group - BDI
M02350
沟槽数量
3
安装形式
Bushed
衬套尺寸
SDS
传动带系列
3V
是否有键槽
Yes
最小轴孔
No
其它特点
QD Bushing | Block Style
英寸 - 公制
Inch
类别 - BDI
Sheave - Fixed Pitch
名称
Pulley
关键字串
Transmission
制造商内部编号
455160
重量/磅
8
详细描述
Transmission Pulley; 3 Grooves; 6.9" Outside Diameter; Bushed; SDS Bushing Size; 3V Belt Series; 3/8" Belt Width Minimum; 3/8" Belt Width Maximum; 6.9" Pitch Diameter Minimum; 6.9" Pitch Diameter Maximum; Keyway
外径
6.9 英寸 | 175.26 毫米
最大节圆直径
6.9 英寸 | 175.26 毫米
衬套孔径范围
1/2 To 2 英寸 | 24 To 42 毫米
孔径
0 英寸 | 0 毫米
最小带宽
0.375 英寸 | 9.525 毫米
最大带宽
0.375 英寸 | 9.525 毫米
最小节圆直径
6.9 英寸 | 175.26 毫米