3 5V 2120 TB https://www.bdiexpress.com/medias/INDXXXPULLEY-FXD-3G-TL-KW-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8MTY5MDB8aW1hZ2UvanBlZ3xhR0UzTDJneE5pOHhNRE14TURRMU5qZzJPRGc1TkM5SlRrUllXRmhRVlV4TVJWbGZSbGhFWHpOSFgxUk1YMHRYWHpNd01IZ3pNREF1YW5CbnwyZjcxZGE1MjBhNGJmZTVlZWJhZDE3MjI0YjAzM2YxODE3MDFmMDYxM2IzYjhhOTU0NzhhMzMxOWEzOTBhYzc5
618331 滑轮 - 固定节距 

MARTIN SPROCKET & GR MARTIN SPROCKET & GR

3 5V 2120 TB

描述

MARTIN SPROCKET & GR 3 5V 2120 TB

Transmission Pulley; 3 Grooves; 21.2" Outside Diameter; Bushed; 3535 Bushing Series; 5V Belt Series; 21.1" Pitch Minimum; 21.1" Pitch Maximum; 1-3/16 To 3-1/2" Bushing Bore Range; Keyway

制造商部件号

3 5V 2120 TB

BDI部件号
618331

详情

2099-12-31 http://schema.org/NewCondition https://schema.org/LimitedAvailability 单价(不含税) 请求报价 BDIExpress
订购量

库存

BDI-中国:

品牌
制造商名称
MARTIN SPROCKET & GEAR
最低订购量
EAN条码
0697950155203
重量 / Kilogram
31.825
Product Group - BDI
M02350
沟槽数量
3
安装形式
Bushed
衬套尺寸
3535
传动带系列
5V
是否有键槽
Yes
最小轴孔
No
最大孔径
0
其它特点
Taper Lock Bushing | Arm Style
英寸 - 公制
Inch
类别 - BDI
Sheave - Fixed Pitch
名称
Pulley
关键字串
Transmission
制造商货号
3 5V 2120 TB
重量/磅
65
详细描述
Transmission Pulley; 3 Grooves; 21.2" Outside Diameter; Bushed; 3535 Bushing Series; 5V Belt Series; 21.1" Pitch Minimum; 21.1" Pitch Maximum; 1-3/16 To 3-1/2" Bushing Bore Range; Keyway
最大带宽
0.625 英寸 | 15.875 毫米
最大节圆直径
21.1 英寸 | 535.94 毫米
外径
21.2 英寸 | 538.48 毫米
衬套孔径范围
1-3/16 To 3-1/2 英寸 | 32 To 95 毫米
孔径
0 英寸 | 0 毫米
最小带宽
0.625 英寸 | 15.875 毫米
最小节圆直径
21.1 英寸 | 535.94 毫米

这些商品与您选择商品类似,但可能存在差异。
您可以取消选择的任意属性,以便搜索与该属性相关的其它商品。

寻找替代品

刷新