https://www.bdiexpress.com/medias/INDXXXPULLEY-FXD-3G-ST-KW-SOL-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8MTIxMzV8aW1hZ2UvanBlZ3xhRGN5TDJnME5DOHhNREE0TmpBeU5qa3dNelU0TWk5SlRrUllXRmhRVlV4TVJWbGZSbGhFWHpOSFgxTlVYMHRYWDFOUFRGOHpNREI0TXpBd0xtcHdad3xjYWFkOWQ2ZDRmNzVjMWQyM2Q3NzI1OWYxNjg5MDI4ZGFjM2NhMTViNjJjNDc1YTU2Y2E1MmU0MmY2NzUwZGFl
TIMKEN
TIMKEN
3-5V-900-R
TIMKEN TIMKEN
描述
TIMKEN 3-5V-900-R
Transmission Pulley; 3 Grooves; 9" Outside Diameter; Bushed; R1 Bushing Series; 5V Belt Series; 8.9" Pitch Minimum; 8.9" Pitch Maximum; 1-1/8 To 3-3/4" Bushing Bore Range; Keyway
制造商部件号
3-5V-900-R
BDI部件号
24306863
详情
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/cn/zh/Categories/%E6%9C%BA%E6%A2%B0%E4%BC%A0%E5%8A%A8/%E7%9A%AE%E5%B8%A6%E4%BC%A0%E5%8A%A8%E8%A3%85%E7%BD%AE/%E6%BB%91%E8%BD%AE-%E7%9A%AE%E5%B8%A6%E8%BD%AE/%E6%BB%91%E8%BD%AE---%E5%9B%BA%E5%AE%9A%E8%8A%82%E8%B7%9D/3-5V-900-R/p/24306863
单价(不含税)
请求报价
BDIExpress
|
产品详细信息
分类
最低订购量
无
EAN条码
0070964137623
重量 / Kilogram
10.07
Product Group - BDI
M02350
沟槽数量
3
安装形式
Bushed
衬套尺寸
R1
传动带系列
5V
衬套孔径范围 - 英寸
1-1/8 To 3-3/4
是否有键槽
Yes
最小轴孔
No
其它特点
Solid Style | Split Taper Bushing
英寸 - 公制
Inch
类别 - BDI
Sheaves - Fixed Pitch
名称
Pulley
关键字串
Transmission
详细描述
Transmission Pulley; 3 Grooves; 9" Outside Diameter; Bushed; R1 Bushing Series; 5V Belt Series; 8.9" Pitch Minimum; 8.9" Pitch Maximum; 1-1/8 To 3-3/4" Bushing Bore Range; Keyway
最小带宽
0.625 英寸 | 15.875 毫米
外径
9 英寸 | 228.6 毫米
最大节圆直径
8.9 英寸 | 226.06 毫米
最大带宽
0.625 英寸 | 15.875 毫米
最小节圆直径
8.9 英寸 | 226.06 毫米
孔径
0 英寸 | 0 毫米