https://www.bdiexpress.com/medias/INDXXXPULLEY-FXD-3G-QD-KW-WEB2-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8MjU1NDh8aW1hZ2UvanBlZ3xhR00wTDJnMU1pOHhNREV4TXpVNE9UWTNOREF4TkM5SlRrUllXRmhRVlV4TVJWbGZSbGhFWHpOSFgxRkVYMHRYWDFkRlFqSmZNekF3ZURNd01DNXFjR2N8ZGY2NDI5MWI2ZmY4MzY0MjU1NDJlMDMzNzExY2U3Njk5YmU2Mjg4MzkyNDM4OTA4OWIxYjMyNWFkYWQwMmUzMw
TIMKEN
TIMKEN
3-5V-975-SF
TIMKEN TIMKEN
描述
TIMKEN 3-5V-975-SF
Transmission Pulley; 3 Grooves; 9-3/4" Outside Diameter; Bushed; SF Bushing Series; 5V Belt Series; 9.65" Pitch Minimum; 9.65" Pitch Maximum; 1/2 To 2-15/16" Bushing Bore Range; Keyway
制造商部件号
3-5V-975-SF
BDI部件号
24306877
详情
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/cn/zh/Categories/%E6%9C%BA%E6%A2%B0%E4%BC%A0%E5%8A%A8/%E7%9A%AE%E5%B8%A6%E4%BC%A0%E5%8A%A8%E8%A3%85%E7%BD%AE/%E6%BB%91%E8%BD%AE-%E7%9A%AE%E5%B8%A6%E8%BD%AE/%E6%BB%91%E8%BD%AE---%E5%9B%BA%E5%AE%9A%E8%8A%82%E8%B7%9D/3-5V-975-SF/p/24306877
单价(不含税)
请求报价
BDIExpress
|
产品详细信息
分类
最低订购量
无
EAN条码
0070964141576
重量 / Kilogram
8.618
Product Group - BDI
M02350
沟槽数量
3
安装形式
Bushed
衬套尺寸
SF
传动带系列
5V
是否有键槽
Yes
最小轴孔
No
其它特点
Web Style | QD Bushing
英寸 - 公制
Inch
类别 - BDI
Sheaves - Fixed Pitch
名称
Pulley
关键字串
Transmission
详细描述
Transmission Pulley; 3 Grooves; 9-3/4" Outside Diameter; Bushed; SF Bushing Series; 5V Belt Series; 9.65" Pitch Minimum; 9.65" Pitch Maximum; 1/2 To 2-15/16" Bushing Bore Range; Keyway
最大带宽
0.625 英寸 | 15.875 毫米
孔径
0 英寸 | 0 毫米
最小带宽
0.625 英寸 | 15.875 毫米
最大节圆直径
9.65 英寸 | 245.11 毫米
外径
9.75 英寸 | 247.65 毫米
最小节圆直径
9.65 英寸 | 245.11 毫米
衬套孔径范围
1/2 To 2-15/16 英寸 | 28 To 60 毫米